用途「許容誤差±5mm」
材質硬質1級ガラス
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量40
フィルター直径(Φmm)25
足外径(Φmm)7
外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125
材質ガラス
容量(mL)40
全高(mm)125
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量20
フィルター直径(Φmm)20
足外径(Φmm)6
外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100
材質ガラス
容量(mL)20
全高(mm)100
材質ガラス
スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
材質ガラス
スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
関連キーワード