用途「許容誤差±5mm」
材質硬質1級ガラス
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
Fineのガラス太足ロートです。
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量40
フィルター直径(Φmm)25
足外径(Φmm)7
外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125
材質ガラス
容量(mL)40
全高(mm)125
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量20
フィルター直径(Φmm)20
足外径(Φmm)6
外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100
材質ガラス
容量(mL)20
全高(mm)100
材質ガラス
スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。
容量(mL)50
摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25
目盛付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50)
TGK品番330-15-66-11
形状頭栓:平栓
1本
¥25,740
税込¥28,314
3日以内出荷
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304
TGK品番0419-32-11-10
品番90
高さ(mm)72
足径(Φmm)11
内径(mm)87
1個
¥1,742
税込¥1,916
5日以内出荷
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。
最大外径(mm)30
ろ過板直径(Φmm)30
共通29/17
スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
板直径(Φmm)30
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。
ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。
ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
仕様5点セット
TGK品番0007-65-52-06
1セット
¥57,900
税込¥63,690
6日以内出荷
関連キーワード