「クリヤ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様PS透明フタ付き
光路幅(mm)10
外幅(mm)12.5
高さ(mm)45
材質テンパックス
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25、側部透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
国内生産による高品質な石英ビーカーです。
種類ビーカー
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め
質量(g)30
レンズUVカットレンズ
規格ANSI規格品
タイプオーバーグラスタイプ
包装PPケース個包装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×165×45
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmと厚さが多種あります。
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
種類真空トラップ
材質ほうけい酸ガラス
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
呼び容量(mL)2
本体寸法(mm)48×15×8H
仕様●内底の長さ(mm):40
1本
¥15,130
税込¥16,643
3日以内出荷
TGK品番284-15-15-03
容量(mL)200
胴径(Φmm)×高さH(mm)67×89
1個
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
中管透明共通29/42
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine透明共通摺合せ連結管の クライゼン型60° です。
角度(°)60
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
摺合せが透明な為、液が蒸発しにくく洗浄も容易です。
材質ほうけい酸ガラス
JISクラスJIS R3505クラスA対応品
1個
¥30,690
税込¥33,759
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。)
各指2ヶ所に絞りがあるので、指にフィットし抜け落ち・ずれ防止となります。
左右兼用のため、とても経済的です。
すべりにくい外側エンボス加工です。
箱フタで落下菌混入を防止することも可能です。
色クリア
全長(mm)280±7
厚さ(μm)25
材質グリーンポリエチレン
入数(枚)200
適合規格GS1-128対応
エンボス加工内エンボス
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
形式ムエンケ式
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
透明共通24/40
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-04
分注範囲(mL)20
シリコン栓No.12
1本
¥35,400
税込¥38,940
3日以内出荷
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)500
TGK品番0330-10-21-42
形式ドレッセル式
共通45/40
管径(Φmm)(接続管)9
1セット
¥38,610
税込¥42,471
3日以内出荷
仕様平衡型ニードルバルブ付き
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ