「グラスクロス」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000
織り方綾織
材質ガラス繊維
1組
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。
切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。
構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。
加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。
リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。
ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。
使用方法電圧調整器をご使用下さい
寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5%
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V
耐電圧(V/sec)1800
耐電圧(V/min)1500
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃
定格電圧(V)120
耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
リード線長さ(mm)300
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)
メンブランPVDF
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)
メンブランCA
関連キーワード