理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
アルカリ溶出が少ない硼珪酸ガラス製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.8~1.4mm
長さ(mm)145
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。
吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。
吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)10
ねじ口規格(GL)GL-18
材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。
吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。
吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)8
ねじ口規格(GL)GL-14
材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム
高さ(mm)29
上内径(Φmm)26
下部内径(Φmm)24
アルカリ溶出が少ないホウケイ酸ガラス製製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.9~1.25mm
長さ(mm)229
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。
ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
グレードQM-A
寸法(mm)20.3×25.4
TGK品番996-41-06-41
スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
入数(枚)25
1箱(25枚)
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。
ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
仕様5点セット
TGK品番0007-65-52-06
1セット
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
関連キーワード