その他E.O.G滅菌済み。
TGK品番117-80-46-06
品番AG2000
規格MM
身の外径×高さH(mm)54×13.5
1個(1000枚)
¥52,940
税込¥58,234
6日以内出荷
その他電子線滅菌済み。
TGK品番117-80-46-01
品番AB2000
規格S
身の外径×高さH(mm)88×15
1ケース(500枚)
¥28,820
税込¥31,702
3日以内出荷
電子線滅菌済み。
身の径(Φmm)90
ケース入数10枚×50袋
E.O.G滅菌済み。
身の径(Φmm)90
材質ポリスチレン(PS)
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス
耐熱温度(℃)100
用途各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養に使用するほか、細胞、微生物、試薬などのリザーバとしてご利用ください。
本体寸法(mm)85.4×127.7×14.5H
材質ポリスチレン(PS)
厚さ(mm)1.2
電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。
身の径(Φmm)90
身の高さ(mm)15
ケース入数10枚×60袋
材質ポリスチレン(PS)
1箱
¥9,290
税込¥10,219
3日以内出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
材質板ガラス
底の表面は平滑。
板ガラス製。
乾熱滅菌可。
滅菌乾熱滅菌可
材質板ガラス
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
身の径(Φmm)95
身の高さ(mm)20
本体質量(g)約120
質量(g)蓋:約62、身:約58
寸法(mm)内径:87.9Φ蓋外径:約101、内径:96身外径:約94、内径:89
材質板ガラス
外径(Φmm)約45.5(身)
フタ外径(Φmm)約101
フタ内径(Φmm)87.9
1個
¥861
税込¥947
3日以内出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
クロロホルム等の有機溶媒対応 オートクレーブ可能
上面摺り仕上げに付き、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。
適合フタのみ
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
1個
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
原料の特殊ブレンド技術により薄肉化と強度を両立しました。。
細胞培養で使ったピペットやシャーレ、チップやチューブの滅菌廃棄用の袋です。
135℃/20分での処理が可能です。
色ナチュラル
材質ポリオレフィン
本体寸法(mm)W85×L127.5×20
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
関連キーワード