19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)バイオシリコ
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
1個
241 税込265
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個) TGK品番244-80-28-60
1個
3,190 税込3,509
3日以内出荷

シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
1個ほか
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
89 税込98
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)シリコン栓
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
1個
269 税込296
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
99 税込109
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)IMGシリコンライト栓
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。 外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。 気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。 耐用温度は-60~+200℃です。
材質シリコン
1個ほか
1,590 税込1,749
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
639 税込703
3日以内出荷

二重栓で、シリコン栓部分の中心に9.5Φmmの穴が開いています。 栓の下部は5Φmm穴(厚さ10mm)になっており、スポイトやピペットが差込めます。
材質シリコン 高さ(mm)約15
1袋
2,475 税込2,723
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接続シリコン栓口 TGK品番0000-43-01-25 種別三角フラスコ500mL用 型式FVS-500 外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)
1個
69,400 税込76,340
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷


二重栓になっており密封度がとても高いです。 長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。 各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓 材質シリコンゴム 乳白半透明 種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
1袋
891 税込980
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-02 分注範囲(mL)5 シリコン栓No.10
1本
29,800 税込32,780
3日以内出荷

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-06 分注範囲(mL)100 シリコン栓No.15
1本
74,900 税込82,390
3日以内出荷

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-03 分注範囲(mL)10 シリコン栓No.10
1本
29,800 税込32,780
3日以内出荷

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-04 分注範囲(mL)20 シリコン栓No.12
1本
35,400 税込38,940
3日以内出荷