柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。
形状・サイズは各材質で共通です。
材質シリコンゴム
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。
形状・サイズは各材質で共通です。
材質合成ゴム
材質SUS410
ヘラ部厚さ(mm)0.5
FEPコーティング。
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。
材質(本体)SUS430
3サイズで使いやすいPP製の軟膏ヘラです。
材質ポリプロピレン
材質(柄部)SUS304
材質(ヘラ部)SUS420_J2
材質ナイロン
柄長さ(mm)130
形状・サイズは各材質で共通です。
材質シリコンゴム
沈殿した固体を掻き出して、ろ紙やるつぼ等に移す際や、撹拌にも使われます。
1個
¥1,426
税込¥1,569
5日以内出荷
ミニサイズの段付きパレットです。
タイプ薄口パレット曲
材質ステンレス(ヘラ)/木(ハンドル)
寸法(mm)75(平らな部分)
巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。
優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。
豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。
各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
色乳白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)-40~85
その他RoHS適合、ハロゲンフリー
長さ(m)25
巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。
優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。
豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。
各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
色黒
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)-40~85
長さ(m)25
巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。
優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。
豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。
各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
色黄
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-40~110
その他RoHS適合、ハロゲンフリー
長さ(m)25
材質シリコンゴム
関連キーワード