41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)Fine真空デシケーター
減圧・真空・ガス置換ができます。
棚板2枚 真空バルブ外径8mm 2個 本体外形寸法(mm)355×225×H450 本体内寸法(mm)260×180×H260 仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK品番0837-07-06-51 全長(mm)(コック)約150 タイプ上口用 径(mm)(吸収口)約Φ8
1個
19,196 税込21,116
3日以内出荷

1台
30,759 税込33,835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーター
材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。
仕様プラスチックキャップ・中板付き
1個
41,580 税込45,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コック付き、上口デシケーター用コック TGK品番0814-07-06-51 材質ホウケイ酸ガラス(3.3) 摺合せ24/29 ノズル外径(Φmm)10
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷


持ち運び取っ手付き(天井)
材質本体:透明アクリル 適合留金ロックタイプ 扉形式1枚式 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様コック・PP穴あきキャップ付き 材質ホウケイ酸ガラス3.3 吸引口径(Φmm)約8
1台
43,154 税込47,469
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。 器内湿度調節可能です。(20%~50%) 下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。 紫外線カットタイプです。 デシケーターFH型+オートドライユニットO型
材質本体:オレンジ透明PVC 棚板3枚 棚段固定式 外形寸法(mm)300×345×H540 内形寸法(mm)260×320×H465 棚板耐荷重(kg)5/枚 本体質量(kg)7 電源AV 100V 3A
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

材質オレンジ透明PVC 適合留金タイプ 棚板3枚、棚板耐荷重5kg/枚 棚段5段(固定式) 本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足を含む) 本体内寸法(mm)265×320×H465 質量(kg)約6 付属品棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷


材質本体:透明アクリル 適合留金タイプ 棚板2枚 棚段3段(固定式) 本体外形寸法(mm)500×320×H340 本体内寸法(mm)465×290×H265 本体質量(kg)6 付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷


1枚
2,190 税込2,409
10日以内出荷

1枚
7,390 税込8,129
10日以内出荷




持ち運び取っ手付き(天井)。
材質本体:透明アクリル 棚板2枚 棚段3段(固定式) 本体外形寸法(mm)500×320×H340 本体内寸法(mm)465×290×H265 質量(kg)5 付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
22,980 税込25,278
17日以内出荷



1枚
4,390 税込4,829
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)真空デシケーター PHV-1
ドレンバルブと抑え金網が付いたことで、ピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網はワークの浮き上がり防止用で、取り外し可能です。
材質本体:透明アクリル 板厚(mm)20 本体寸法(mm)外径:300×305×300 本体内寸法(mm)260×260×260 付属品真空ゲージ1個、抑え金網 仕様●真空バブル:ニップル径Φ8 2個●ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個
1台
213,840 税込235,224
23日以内出荷

1枚
6,590 税込7,249
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)減圧容器 FVG-500 透明19/38
TGK品番0000-43-01-26 種別三角フラスコ500mL用 型式FVG-500 外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180) 透明共通19/38
1個
74,700 税込82,170
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)小型真空ポット
割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています) 商品タイプ本体
1台
7,690 税込8,459
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,990 税込2,189
6日以内出荷

割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
適合バルブ・真空取付 有効内寸(mm)Φ110×136H 仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています) 商品タイプ本体
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)