2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
減圧・真空・ガス置換ができます。
棚板2枚
真空バルブ外径8mm 2個
本体外形寸法(mm)355×225×H450
本体内寸法(mm)260×180×H260
仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
ドレンバルブと抑え金網が付いたことで、ピンホール検査がしやすくなりました。
抑え金網はワークの浮き上がり防止用で、取り外し可能です。
材質本体:透明アクリル
板厚(mm)20
本体寸法(mm)外径:300×305×300
本体内寸法(mm)260×260×260
付属品真空ゲージ1個、抑え金網
仕様●真空バブル:ニップル径Φ8 2個●ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個
1台
¥213,840
税込¥235,224
23日以内出荷
割れにくく軽量で丈夫な製品です。
真空引きについては1Torrまで可能です。
小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。
置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
適合バルブ・真空取付
有効内寸(mm)Φ110×136H
仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)
商品タイプ本体
割れにくく軽量で丈夫な製品です。
真空引きについては1Torrまで可能です。
小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。
置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)
商品タイプ本体
TGK品番0000-43-01-26
種別三角フラスコ500mL用
型式FVG-500
外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)
透明共通19/38
1個
¥74,700
税込¥82,170
3日以内出荷
関連キーワード