「ヒーター 水用」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム
耐電圧水中60分後200V/3秒
外径(Φmm)2.5
電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)
絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上
耐寒耐熱温度(℃)-60~+200
最高使用温度(℃)常用 180
リード線両面リード線1m付き
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
幅(mm)12
厚さ(mm)3
最高使用温度(℃)常用180
リード線両面ブロック・平行線1m付き
材質シリコンゴム
電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)
耐熱温度(℃)200
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。
従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
キャブタイヤコード(m)2
ガードSUS304
電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
電圧(3相)200V
仕様銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター
ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
容量(kW)5
外径(Φmm)300
電圧(3相)220V
首下長(mm)1000
TGK品番728-61-04-03
型式YSH-C5EWP
発熱長(mm)200
仕様YH:銅タイプ クロームメッキ 上部投込みヒーター・YSH:ステンレスパイプで発熱部が平巻きの上部投込みヒーター
1個
¥79,900
税込¥87,890
7日以内出荷
温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器。
水量4.5Lの水槽付。
付属品水槽(4.5L)
質量(kg)2.2
容量(L)15以内
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×280
松吉医科器械コード23-7868-00
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m
電圧(V)200 三相
仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット
材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)
ヒーター寸法(mm)Φ12/3本
材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)
JIS規格呼び径50、呼び圧力5K
温度調節範囲(℃)32~110
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
発熱密度(W/cm2)7.5
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。
かわいい水槽がついています。(水量4.5L)
温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。
流量の調整ができます。
温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15
質量(kg)2.5
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード
ヒーター寸法(mm)135
使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内
表示デジタル
ヒーター(W)700
安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常
温度表示0.1℃単位
温度精度±0.1℃(at 37℃)
水槽容量(L)4.5
使用環境温度5~35℃、湿度80%以内
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
材質(水槽)PP
撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付
温度設定0.5℃単位
水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
平型の浅い水槽用恒温器です。
操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。
安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
TGK品番692-61-73-04
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)97×342×237±5
電源AC100V 50/60Hz 1A
温度範囲(℃)Rt+5~80
ヒーター1kW
温度精度±0.1℃
温度調節白金測温抵抗PID制御
撹拌方式噴流ポンプ式
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
15分タイマーおよび連続。フタ、洗浄カゴ付き。
ヒーターなし
周波数(kHz)28
タイマー15分計または連続
付属品フタ、洗浄カゴ
電源(V)AC100(50/60Hz)
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。
撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。
蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15
型式F-D002
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140
電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード
安全装置フロート式空焚防止器
ヒーター1kW
温度精度±0.1℃
水槽容量(L)実質:15、20以内
使用環境温度(℃)5~35
温度設定範囲(℃)-20~80
撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在
使用環境湿度(%)80以内
水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内
調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
超小形、省スペースの精密恒温水槽です。
撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。
小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。
操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。
水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
付属品ステンレス水槽、本体転倒防止用サポート
TGK品番000-61-73-05
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)209×216×218H
電源AC100V 50/60Hz 8A
温度範囲(℃)室温+5~70
精度±0.1℃(at37℃)
ヒーター(W)700
安全装置フロート式空焚防止器
温度制御方式デジタルPID制御
撹拌方式噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。
槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。
SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200
回転数(min-1[r.p.m])約150~2000
温度表示1℃単位
温度精度±0.5%
使用環境5~35℃、RH80%以下
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え
温度設定1℃単位
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用
電圧(V)AC100
コード長さ(mm)3
使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
幅(mm)960
厚さ(mm)6
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用
電圧(V)AC100
コード長さ(mm)3
穴数6個
使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
幅(mm)810
厚さ(mm)5
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。
操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。
温度分布が極めて均一です。
循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。
累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9
精度(℃)±0.15
関連キーワード