10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine 温度調節器 FHP-101
省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。
仕様温度制御方式:PID制御、デジタル方式・温度調節精度:±0.02~0.5℃・センサー:5Φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力・外形寸法:80×115×110Hmm・重量:1.5kg TGK品番692-60-93-01 型式FHP-101 温度範囲(℃)0~200
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-301N
K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m) TGK品番0000-60-93-04 質量(g)1300 入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω) 表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可> センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能 温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146 電源電圧(V)AC100 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事) 温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方 温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可> 出力形式SSRによる電圧出力
1本
43,100 税込47,410
3日以内出荷

単相200V 5kWの大容量負荷に対応。 独立デジタル過昇防止器および漏電ブレーカを搭載し安全にご使用いただけます。 P・I・D定値温度調節および簡易プログラム温度調節が可能(ランプ・ソークー体8ステップ) ※ランプを設定した場合は最大16ステップ相当
温度範囲(℃)0~750 電源電圧単相AV200±10% 制御方式SSRによる電圧出力、単相200V最大5kW(抵抗負荷) センサーK熱電対入力に対応 使用環境条件温度:0~35℃/湿度:20~90%RH(結露なき事) 消費電力100VA以下(ヒータ出力除く) 外形寸法(mm)W160×D240×H157 付属品電源ケーブル2m(先端はお客様で加工ください) 仕様●設定温度範囲(℃):0~750(設定変更により最大1372まで変更可)
1台
119,500 税込131,450
3日以内出荷

温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m 電圧(V)200 三相 仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット 材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ) ヒーター寸法(mm)Φ12/3本 材質(パッキング)ノンアスベスト(t20) JIS規格呼び径50、呼び圧力5K 温度調節範囲(℃)32~110 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 発熱密度(W/cm2)7.5
1本
178,000 税込195,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine水槽用恒温器
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード ヒーター寸法(mm)135 使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内 表示デジタル ヒーター(W)700 安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常 温度表示0.1℃単位 温度精度±0.1℃(at 37℃) 水槽容量(L)4.5 使用環境温度5~35℃、湿度80%以内 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 材質(水槽)PP 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付 温度設定0.5℃単位 水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)中温度ホットプレート
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)Rt+5~80 材質(プレート)SUS304 電源AC100V 50/60Hz 2A 温度分布37℃時±0.25℃ 温度分布60℃時±0.8℃ 温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)水槽用恒温器
温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器。 水量4.5Lの水槽付。
付属品水槽(4.5L) 質量(kg)2.2 容量(L)15以内 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×280 松吉医科器械コード23-7868-00
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)薄型中温度プレート
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60) 材質(プレート)SUS304 ヒーターマイカヒーター 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コード ヒーター(W)30/50 使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと) 温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御 温度設定範囲(℃)10~80 荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)0~260 使用温度範囲(℃)50~250 ヒーター容量(W)500 プレート寸法(mm)200×200×25 材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ TGK品番0692 61 05 01 型式FHP-200AS 質量(kg)4.7 外形寸法(mm)254×266×160 電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード 安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常 温度表示1℃単位 温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時) 使用環境温度(℃)5~35 調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御 使用環境湿度(%)80以内 温度設定1℃単位
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

清潔さを保つSUS304製培養槽、薄暗い場所でも槽内温度をハッキリ表示するLEDデジタルディスプレイ、200×200mmのワイドな観測窓を採用するなど使いやすさを優先。コンパクトながら、槽内に12個のシャーレ(外径100mm)を並べられます。
仕様エアージャケット自然対流式・使用温度範囲:室温+5~60℃・温度分布精度:±1℃(at37℃)・温度調節器:アナログ設定・温度制御方式:ゼロクロス時分割比例制御・温度到達時間:37℃安定まで約15分・温度検出端:白金測温抵抗体・加熱ヒーター:ニクロム線・重量:約9.5kg・内形寸法(W×D×Hmm):310×230×200 TGK品番371-61-22-01 型式SCI-13 外形寸法(mm)515.5×290×292H 電源AC100V 50/60Hz
1個
117,900 税込129,690
4日以内出荷