材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
材質PE(ポリエチレン)
目盛あり
持ち手あり
種類ビーカー
材質ステンレスSUS304
目盛なし
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー
仕様耐熱性:-100~288℃
目盛なし
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
種類ビーカー
材質PE(ポリエチレン)
目盛あり
日本製のPFAビーカーです。
材質PFA
種類ビーカー
高品質・高純度の石英ビーカーです。形状も安定しており低価格です。
目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。
容量(mL)100
直径×高さ(mm)54×71
本体質量(g)12.5
目盛(mL)25
材質ポリプロピレン(PP)
種類ビーカー
外径(Φmm)45(接地面底)
目盛本数(本)5
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
国内生産による高品質な石英ビーカーです。
種類ビーカー
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたビーカーです。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
ステンレス(SUS304)製の総絞りビーカーです。
材質ステンレス(SUS304)
種類ビーカー
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
容量(mL)2000
直径×高さ(mm)132×198
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
種類ビーカー
1個
¥24,255
税込¥26,681
3日以内出荷
高品質で低価格の石英ビーカーです。
胴外径×高さ(mm)Φ90×120
1個
¥25,146
税込¥27,661
7日以内出荷
高品質で低価格の石英ビーカーです。
胴外径×高さ(mm)Φ110×150
1個
¥43,956
税込¥48,352
7日以内出荷
先端ではルツボ等小さい物を、ゴム付き部分では円筒形の物を掴む事が可能。
600mmは支点に補助ハンドルを付けて重量物も容易に挟み上げが可能。
全長(mm)320
材質本体/SUS304、ゴム部/天然ゴム
1本
¥18,900
税込¥20,790
6日以内出荷
TGK品番284-15-15-03
容量(mL)200
胴径(Φmm)×高さH(mm)67×89
1個
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
関連キーワード