34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー 仕様耐熱性:-100~288℃ 目盛なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレスSUS304 目盛なし 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
6,190 税込6,809
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,880 税込17,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ビーカーPP 100mL
目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。
容量(mL)100 直径×高さ(mm)54×71 本体質量(g)12.5 目盛(mL)25 材質ポリプロピレン(PP) 種類ビーカー 外径(Φmm)45(接地面底) 目盛本数(本)5
1個
109 税込120
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ビーカー ステン総絞り
ステンレス(SUS304)製の総絞りビーカーです。
材質ステンレス(SUS304) 種類ビーカー
1個
6,960 税込7,656
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製 2L
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
容量(mL)2000 直径×高さ(mm)132×198 材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 種類ビーカー
1個
24,255 税込26,681
3日以内出荷

1個
23,000 税込25,300
3日以内出荷

目安目盛付。
材質スチロール樹脂 耐熱温度(℃)60
1個
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
25,146 税込27,661
7日以内出荷

1個
43,956 税込48,352
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)AT式ビーカー挟み
先端ではルツボ等小さい物を、ゴム付き部分では円筒形の物を掴む事が可能。 600mmは支点に補助ハンドルを付けて重量物も容易に挟み上げが可能。
全長(mm)320 材質本体/SUS304、ゴム部/天然ゴム
1本
18,900 税込20,790
7日以内出荷



TGK(東京硝子器械)合成石英ビーカー
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたビーカーです。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
1個
41,200 税込45,320
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クリップ状になっており、ビーカーなどに簡単に取付けられます。また、チューブホルダーとしてもご使用できます。
用途使用可能な温度計の外径範囲:10mmまで 乳白 材質本体はPP製、温度計ホールド部分はシリコンゴム製
1袋
2,298 税込2,528
当日出荷

TGK(東京硝子器械)Fineクールスターラー
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800 付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組 TGK品番692-63-10-09 質量(kg)12 外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む) 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)-3~+80 モーターDC形 温度精度±0.5℃ 槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能) 撹拌容量(mL)50~1000 温度調節デジタルPID制御
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

外形が八角で中心に帯がついています。ビーカーや三角フラスコなどゆるやかなR底にご使用ください。
1個
559 税込615
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)チューブホルダー 5個入
クリップ状になっているのでビーカーなどに簡単に取付けられます。 外径10Φmm以下のチューブをホールドします。細管はV状の部分にはさみます。
1袋
842 税込926
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10枚のカバーガラスを一度に立てられます。 18mm、22mm、25mmなど様々なサイズに対応します。 オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
8,390 税込9,229
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)液体加熱投込みヒーター
ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
電圧(3相)200V 仕様銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター
1個
71,200 税込78,320
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
容量(kW)5 外径(Φmm)300 電圧(3相)220V 首下長(mm)1000 TGK品番728-61-04-03 型式YSH-C5EWP 発熱長(mm)200 仕様YH:銅タイプ クロームメッキ 上部投込みヒーター・YSH:ステンレスパイプで発熱部が平巻きの上部投込みヒーター
1個
79,900 税込87,890
7日以内出荷

液体や気体がスライドの周りを最適に流れ、洗浄や乾燥を効率よく行えるような設計です。 スライドに触れる部分は最小限に抑えてあり、液体や空気が全体に触れるように配慮しています。 12枚のスライドを確実に収容します。 オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 200mLトールビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
11,100 税込12,210
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)卓上乾燥台
塩ビ製の卓上乾燥台です。 ビーカーやメスシリンダーの乾燥にフック8本付属。 左右にスライドさせて位置を調整できます。
本体寸法(mm)315×205×360 トレー外寸(mm)300×225×40 材質本体/PVC、トレー/PP 付属品トレー 仕様組立式
1台
9,990 税込10,989
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)スポンジブラシ プラ柄
種類ビーカー用 全長(mm)190 サイズ 直径(Φmm)70 材質(柄部)プラスチック スポンジ長さ(mm)90
1本
960 税込1,056
3日以内出荷