使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。
容量(mL)100
直径×高さ(mm)54×71
本体質量(g)12.5
目盛(mL)25
材質ポリプロピレン(PP)
種類ビーカー
外径(Φmm)45(接地面底)
目盛本数(本)5
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
クリップ状になっており、ビーカーなどに簡単に取付けられます。また、チューブホルダーとしてもご使用できます。
用途使用可能な温度計の外径範囲:10mmまで
色乳白
材質本体はPP製、温度計ホールド部分はシリコンゴム製
1袋
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
塩ビ製の卓上乾燥台です。
ビーカーやメスシリンダーの乾燥にフック8本付属。
左右にスライドさせて位置を調整できます。
本体寸法(mm)315×205×360
トレー外寸(mm)300×225×40
材質本体/PVC、トレー/PP
付属品トレー
仕様組立式
1台
¥9,990
税込¥10,989
10日以内出荷
10枚のカバーガラスを一度に立てられます。
18mm、22mm、25mmなど様々なサイズに対応します。
オートクレーブ可、ポリプロピレン製。
100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥8,390
税込¥9,229
6日以内出荷
液体や気体がスライドの周りを最適に流れ、洗浄や乾燥を効率よく行えるような設計です。
スライドに触れる部分は最小限に抑えてあり、液体や空気が全体に触れるように配慮しています。
12枚のスライドを確実に収容します。
オートクレーブ可、ポリプロピレン製。
200mLトールビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥11,100
税込¥12,210
6日以内出荷
関連キーワード