180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様帽子と一体 参考意匠登録番号:第375189号 材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430) ピペットの種類駒込ピペット
1袋(10本)
762 税込838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





TGK(東京硝子器械)ピペットチップ
安全性にすぐれ、個別分注に最適です。 エクセルピペット対応チップです。
材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル(チップ)
1袋(250本)ほか
4,990 税込5,489
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピペットエイド XP
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番800-12-13-03 型式XP 質量(g)235 仕様ACアダプター、交換フィルター4個付き
1台
51,900 税込57,090
当日出荷


TGK(東京硝子器械)ITピペット
材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)FKM-ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、ラック:PP
1本
31,900 税込35,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1本
554 税込609
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1本
554 税込609
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)シリコンピペットバルブ
ロールブロックにより、ピペットを置いた時に転がるのを防ぎます。 FDA認証、生体適合性のあるシリコンでできています。 全体がフラットになっており、ハンドリングがしやすい形状です。 柔らかく肉厚の薄いシリコンで、楽々ピペッティングできます。 取付しやすい開口部です。 カラーは全6色(全て半透明)です。
1個ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。 ノンパイロジェニック:エンドトキシレンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン(PS)
1箱(200本)
20,988 税込23,087
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
31,400 税込34,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)FineピペットジーンII
本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。 軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
1本
25,938 税込28,532
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)









TGK(東京硝子器械)FineピペットジーンII
本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
1本
25,938 税込28,532
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
容量2 最小目盛0.05 透明 長さ(mm)282.0 材質ポリスチレン(PS) 仕様マイナス目盛:0.8 容量(mL)2
1箱
26,730 税込29,403
6日以内出荷

1箱
16,600 税込18,260
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)パスツールピペット 145mm
アルカリ溶出が少ない硼珪酸ガラス製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.8~1.4mm
長さ(mm)145
1箱(250本×4ケース)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)