「ピペット 0.5ml」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
容量(mL)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分)
仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free
全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。
マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。
プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。
均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。
ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。
個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。
ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。
アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
ノンパイロジェニック:エンドトキシレンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン(PS)
仕様ニュースタンダード
培養用として、フラスコなど培養器の内壁に接触するよう先端を曲げてあります。
仕様先端・普通兼用目盛り
仕様先端目盛り、ニュースタンダード
仕様中間目盛り、ニュースタンダード
クラス先端目盛AS
仕様帽子と一体
参考意匠登録番号:第375189号
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
ピペットの種類駒込ピペット
仕様帽子は別
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
ピペットの種類駒込ピペット
材質ほうけい酸ガラス(日本電気硝子製)
適合ピペット:GILSON、BMPAL
フィルター付はオートクレープ不可。
5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
目盛り:0.5mL刻み
タイプ滅菌済みフィルター付きチップ
容量(μL)5000
全長(mm)123.0
1箱
¥99,500
税込¥109,450
6日以内出荷
オートクレープ可能(121℃・15分)
適合ピペット:GILSON、BMPAL
0.5mL刻みの目盛付き。
5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
容量(μL)5000
目盛0.5mL刻み目盛
全長(mm)123.0
オートクレーブの可否121℃、15分可能
色ナチュラル
材質ポリプロピレン(PP)
1箱
¥4,190
税込¥4,609
6日以内出荷
従来のメスピペットに比べ、全長が短いのでクリーンベンチ内での操作が容易です。
タイプPDチップII(滅菌済)
タイプPDチップII(未滅菌)
容量(mL)0.5
長さ(mm)125
適合目盛なし
材質ポリエチレン(PE)
仕様●持ち手ジャバラの径(Φmm):約11
1箱
¥2,178
税込¥2,396
3日以内出荷
関連キーワード