帯電極細フィルター入りで、細かな飛沫もキャッチし、粉じん用としてもご使用頂けます。
ノーズブリッジ(鼻当て材)が顔にぴったりフィットし、息漏れを軽減します。
ノーズブリッジの素材にはポリエチレン樹脂を採用しており、金属を一切使用していません。
ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。
国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。
材質マスク本体/ポリプロピレン・ポリエステル、 ノーズブリッジ/ポリエチレン、 耳部/ポリエステル・ポリウレタン
タイプ使い捨て衛生マスク
フィルターエコノミー
機能金属フリー
対象粉塵・飛沫
1箱(100枚)
¥1,584
税込¥1,742
当日出荷
手術室内や病院内全般で使用できる3層サージカルマスクです。
米NESON社の試験結果で、バクテリア捕集効率(BFE)95%以上。
耳ゴムが平らな形状になっており、長時間での装着でも耳が痛くなりません。
ディスポーザブルタイプで、樹脂製ノーズフィット付き。
形状プリーツ型
色白
入数(枚)50
構造3層
寸法(縦×横)(mm)90×170
ひもタイプ耳ひも
1箱(50枚)
¥990
税込¥1,089
3日以内出荷
高密度フィルターを採用。微細繊維ノ高密度静電フィルターが、花粉はもちろん、空気中の微粒子や、ウイルス飛沫を99%捕集し、侵入を防ぎます。又、PM2.5の対応にも安心です。
立体構造で顔にピッタリフィット。サイドもあごも隙間をつくらず、ウイルス飛沫の侵入を防ぎます。口元に空間ができることで、息苦しさを解消します。
耳かけ部に伸縮性の素材を使用しています。
フィルター捕集効率試験実施:(一財)カケンテストセンター花粉捕集率:99%PFE(微粒子捕集効率:0.1μm):99%VFE(ウイルス飛沫捕集効率:平均3μm):99%BFE(バクテリア飛沫捕集効率:平均3μm):99%
対象風邪・花粉・ほこり等
材質本体・フィルタ部(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル)、耳ひも部(ポリプロピレン)
形状立体型
色白
入数(枚)60
ひもタイプ耳ひも
質量(g)約258(電池含む)
測定対象マスクと顔面の密着性の評価
測定項目圧力(絶対圧)
測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサーによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)
測定時間合計:約30秒基準圧測定:3秒呼吸登録:13秒密着度判定:13秒
電池寿命約3ヶ月
材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド
付属品センサープローブ、センサー接続コード1.0m、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り/ケース収納時)、お試し用アルカリ乾電池(単4形)×2
仕様測定可能マスクの通気抵抗:吸気抵抗値25~70Pa、操作温度(℃):0~40 ※保管温度:室温
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)センサープローブ:65×15×14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×120×26(突起部除く)、本体ユニット(開):168×170×78
電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形×2本)
1台
¥89,900
税込¥98,890
6日以内出荷
表面が容易にわかるように「OUT」表示をしています。
外ゴムタイプ(平ゴムを使用)。
耳ゴムはマスクの表面層に溶着しているので、肌への負担軽減となりました。
GS1-1287対応
ASTM F2100-11 モデレートバリアクラス(レベル2)
細菌ろ過効率(BFE)平均98.5%
微粒子ろ過効率(PFE)平均98.5%
4層構造になっており、第1層は細菌類を抑える抗菌加工。第2層は特殊高性能静電フィルターによりホコリおよび花粉をキャッチ。第3層は特殊活性炭素繊維を使用して、臭いをキャッチ。第4層は口当りのよい不織布を使用しています。耳かけ部には、耳が痛くならない、ソフトウーリーゴムを使用しました。またプリーツ形状により口に負担をかけず、顔へのフィット感はバツグンです。
種別簡易マスク
形状プリーツ型
TGK品番601-87-05-14
摘要50枚入り
品名キャッチマスク
入数(枚)50
1個(50枚)
¥11,400
税込¥12,540
3日以内出荷
高機能3層構造で細菌飛沫・花粉・風邪対策に優れたマスク。
病院、薬局等の医療現場での採用実績あり。
樹脂製ノーズピース、キャザー構造により顔面にぴったりフィット。
バクテリア捕集効率99.2%。
用途病院・歯科・医療機関、各種研究所、食品工場、花粉予防
材質不織布、ポリプロピレン、特殊高性能帯電フィルター
タイプ帯電フィルター使用
対象細菌飛沫・花粉・風邪
細菌ろ過効率(BFE)99.20%
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1箱(50枚)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
6日以内出荷
関連キーワード