長さ(m)10
材質PTFE
仕様価格は長さ10m当りです。
仕様1000×1000mmと、1220×1220mmもあります
共通摺合せガラスジョイント連結部用のPTFE製グリスレスシートです。
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1250
厚さ(μm)250
連続使用温度(℃)-240~+200
融点(℃)260~280
色半透明
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150
厚さ(μm)50
連続使用温度(℃)-240~200
融点(℃)260~280
色半透明
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1250
厚さ(μm)500
連続使用温度(℃)-240~+200
融点(℃)260~280
色半透明
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150
厚さ(μm)100
連続使用温度(℃)-240~+200
融点(℃)260~280
色半透明
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150
厚さ(μm)25
連続使用温度(℃)-240~+200
融点(℃)260~280
色半透明
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150
厚さ(μm)100
連続使用温度(℃)-253~+260
融点(℃)302~310
色半透明
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1200
厚さ(μm)1000
長さ(mm)1
連続使用温度(℃)-253~+260
融点(℃)302~310
色半透明
1巻
¥240,000
税込¥264,000
102日以内出荷
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1250
厚さ(μm)500
連続使用温度(℃)-253~+260
融点(℃)302~310
色半透明
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150
厚さ(μm)25
連続使用温度(℃)-253~260
融点(℃)302~310
色半透明
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150
厚さ(μm)50
連続使用温度(℃)-253~+260
融点(℃)302~310
色半透明
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1250
厚さ(μm)250
連続使用温度(℃)-253~+260
融点(℃)302~310
色半透明
感温部は極めて薄いフィルム構造。
機械などの多点計測に適しています。
感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)200
仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
感温部は極めて薄いフィルム構造。
機械などの多点計測に適しています。
感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)200
仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
関連キーワード