商品豆知識
中管共通29/42
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
表面にPURコーティングを施してあり、万一割れても破片が飛び散るのを防ぎます。PURコーティングによる静電気帯電はありません。ライトブルーのコーティングによってフラスコ内が見やすいです。
仕様乾熱滅菌135℃(30分以内)
材質DURAN(R)、キャップ:PEコーティングPUR
色透明
クラスADIN_EN
ISO規格1042
摺合せが透明な為、液が蒸発しにくく洗浄も容易です。
材質ほうけい酸ガラス
JISクラスJIS R3505クラスA対応品
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。
種別三角フラスコ
種別三角フラスコ
材質ホウケイ酸ガラス
規格3.3DIN_12385
PFA製の三角フラスコです。
オートクレーブ可。
材質PFA
種別三角フラスコ
中管共通29/42
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
転倒防止用の安全フラスコホルダーです。
ツバ内径(Φmm)100
ツバ外径(Φmm)140
耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。
ツバ径(Φmm)115
口径(mm)85
側管共通15/25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けないので安心です。
落としても割れません。
吸湿性・吸水性もありません。
-200℃から+260℃に耐えます。
材質PFA
仕様●NS:29/32
PFA製二口のフラスコです。
中央は29/32で、肩口は15/25の摺り合わせになっています。
側管15/25
材質PFA
仕様中管:29/32
種別多口型フラスコ
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
クランク回転式 フラスコ洗い用ブラシ
用途フラスコ洗い用(クランク回転式)
適合器具フラスコ
毛材ナイロン 100%
材質(柄部)針金
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
フェルトシートを装着していますのでガラスを傷付けず、また滑り止めにもなります。
全長(mm)235
材質本体/SUS304
適合範囲(mm)Φ26
1本
¥4,290
税込¥4,719
6日以内出荷
材質スチール(プラスチックコーティング)
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
中管透明共通29/42
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
容量(mL)2000
TGK品番0000 13 57 24
SPC29
1個
¥20,196
税込¥22,216
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ