34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
604 税込664
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

90Φ×20mmのシャーレの底面に各種サイズの方眼が印刷してあります。
身の外径×高さH(mm)90×20
1個
2,178 税込2,396
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(200枚)ほか
30,740 税込33,814
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
683 税込751
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シャーレ マークなし
底の表面は平滑。 板ガラス製。 乾熱滅菌可。
滅菌乾熱滅菌可 材質板ガラス
1組
683 税込751
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌MMシャーレ
その他E.O.G滅菌済み。 TGK品番117-80-46-06 品番AG2000 規格MM 身の外径×高さH(mm)54×13.5
1個(1000枚)
52,940 税込58,234
6日以内出荷


TGK(東京硝子器械)滅菌Sシャーレ
その他電子線滅菌済み。 TGK品番117-80-46-01 品番AB2000 規格S 身の外径×高さH(mm)88×15
1ケース(500枚)
28,820 税込31,702
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)フラットシャーレー 90B
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
身の径(Φmm)95 身の高さ(mm)20 本体質量(g)約120 質量(g)蓋:約62、身:約58 寸法(mm)内径:87.9Φ蓋外径:約101、内径:96身外径:約94、内径:89 材質板ガラス 外径(Φmm)約45.5(身) フタ外径(Φmm)約101 フタ内径(Φmm)87.9
1個
861 税込947
3日以内出荷


1個
465 税込512
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱
9,900 税込10,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
31,383 税込34,521
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養に使用するほか、細胞、微生物、試薬などのリザーバとしてご利用ください。 本体寸法(mm)85.4×127.7×14.5H 材質ポリスチレン(PS) 厚さ(mm)1.2
1箱(50枚)ほか
15,840 税込17,424
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

1箱
29,980 税込32,978
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シャーレ 焼口 150Φ×37H
身の径(Φmm)150 高さ(mm)37 サイズ内径:約140~146mm肉厚:約2~5mm※人口吹きのため、肉厚にバラツキが発生します。 材質ホウケイ酸ガラス(耐熱ガラス)2級 径(Φmm)150
1個
7,821 税込8,603
3日以内出荷

電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。
身の径(Φmm)90 身の高さ(mm)15 ケース入数10枚×60袋 材質ポリスチレン(PS)
1箱
9,290 税込10,219
3日以内出荷




TGK(東京硝子器械)角型シャーレ W85×L127.5
クロロホルム等の有機溶媒対応 オートクレーブ可能 上面摺り仕上げに付き、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。
適合フタのみ 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
1個
13,900 税込15,290
5日以内出荷

1個
21,900 税込24,090
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清潔さを保つSUS304製培養槽、薄暗い場所でも槽内温度をハッキリ表示するLEDデジタルディスプレイ、200×200mmのワイドな観測窓を採用するなど使いやすさを優先。コンパクトながら、槽内に12個のシャーレ(外径100mm)を並べられます。
仕様エアージャケット自然対流式・使用温度範囲:室温+5~60℃・温度分布精度:±1℃(at37℃)・温度調節器:アナログ設定・温度制御方式:ゼロクロス時分割比例制御・温度到達時間:37℃安定まで約15分・温度検出端:白金測温抵抗体・加熱ヒーター:ニクロム線・重量:約9.5kg・内形寸法(W×D×Hmm):310×230×200 TGK品番371-61-22-01 型式SCI-13 外形寸法(mm)515.5×290×292H 電源AC100V 50/60Hz
1個
117,900 税込129,690
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)コンラージ棒 PX 10本入
シャーレに、各種の菌を均一に広げるための道具です。
全長(mm)155 材質硬質硝子 外径(Φmm)4(硝子棒)
1袋
2,831 税込3,114
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)オートクレーブ廃棄用袋
原料の特殊ブレンド技術により薄肉化と強度を両立しました。。 細胞培養で使ったピペットやシャーレ、チップやチューブの滅菌廃棄用の袋です。 135℃/20分での処理が可能です。
ナチュラル 材質ポリオレフィン
1箱(100枚×10袋)ほか
28,215 税込31,037
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFAペトリ皿
底面が凹になっているため何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。
種類モールド製品 材質PFA
1枚
2,990 税込3,289
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,490 税込3,839
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)コロニーカウンター
コロニーの数の読み取りが簡単で正確にできます。 ペンを押すと音がしますので間違いを防止します。 間違えた時はダウンボタンでカウント数を減らすことができます。
光源LED照明 倍率3~9倍 電源AC100~240V 50/60Hz 電源コード1.2m 付属品カウント用ペン
1台
45,900 税込50,490
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
33,660 税込37,026
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)薄型中温度プレート
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60) 材質(プレート)SUS304 ヒーターマイカヒーター 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コード ヒーター(W)30/50 使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと) 温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御 温度設定範囲(℃)10~80 荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)