39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)P-試験管
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
1箱(50本)ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)パスツールピペット 229mm
アルカリ溶出が少ないホウケイ酸ガラス製製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.9~1.25mm
長さ(mm)229
1箱(250本×4ケース)
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)パスツールピペット 145mm
アルカリ溶出が少ない硼珪酸ガラス製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.8~1.4mm
長さ(mm)145
1箱(250本×4ケース)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英ろ紙 角形 QM
大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
グレードQM-A 寸法(mm)20.3×25.4 TGK品番996-41-06-41 スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm 入数(枚)25
1箱(25枚)
61,980 税込68,178
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)石英ろ紙 円形 QM
大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
1箱(100枚)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マイクロ秤量皿ロート
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
1箱(5個)
40,900 税込44,990
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
仕様5点セット TGK品番0007-65-52-06
1セット
57,900 税込63,690
6日以内出荷


TGK(東京硝子器械)広口三角フラスコ
種別三角フラスコ 材質ホウケイ酸ガラス 規格3.3DIN_12385
1個
1,079 税込1,187
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,782 税込1,960
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
1個
12,100 税込13,310
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)角型シャーレ W85×L127.5
クロロホルム等の有機溶媒対応 オートクレーブ可能 上面摺り仕上げに付き、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。
適合フタのみ 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
1個
13,900 税込15,290
5日以内出荷

1個
21,900 税込24,090
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コック付き、上口デシケーター用コック TGK品番0814-07-06-51 材質ホウケイ酸ガラス(3.3) 摺合せ24/29 ノズル外径(Φmm)10
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1箱
659 税込725
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロホルム等の有機溶媒対応。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃) 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。 透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。 C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ 底板寸法(mm)0.7 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) 容量(mL)約9 径(Φmm)35
1個
3,190 税込3,509
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)紛体定量投入器
粉体の定量投入を、残量が目で確認できるガラス製で行えます。ねじを回しスクリューコンベアによって必要な量の試料を送り出します。 試料を投入器に入れて蓋をしてしまえば、周辺からコンタミの心配も少なくご使用頂けます。 また、投入口の冷却ジャケット仕様は投入口から上ってくる蒸気による粉体の固着を防ぐことができます。
材質ホウケイ酸ガラス、PTFE
1個
229,000 税込251,900
22日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロロホルム等の有機溶媒対応。 上面摺り仕上げに付、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。 12連ピペッターにも対応。 気化速度の速い有機溶媒の仮の保存容器にもなります。
適合フタ付き 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) オートクレーブの可否乾熱滅菌可能 仕様●V型底幅(mm):約118mm
1個
12,900 税込14,190
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
13,800 税込15,180
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コック・PP穴あきキャップ付き 材質ホウケイ酸ガラス3.3 吸引口径(Φmm)約8
1台
43,154 税込47,469
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,772 税込3,049
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
3,190 税込3,509
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
30,759 税込33,835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。 満水時はストッパーが働き、液こぼれを防止します。 自動ビュレット(飛散防止加工)は樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。
最小目盛(mL)0.1 材質接液部:PE、硼珪酸ガラス、ゴム
1個
19,700 税込21,670
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的強度を向上させたラボチューブで簡単・しっかり接続で脱落を防ぎます。
材質ホウケイ酸ガラス
1本
2,590 税込2,849
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)8 ねじ口規格(GL)GL-14 材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム 高さ(mm)29 上内径(Φmm)26 下部内径(Φmm)24
1個
6,890 税込7,579
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)10 ねじ口規格(GL)GL-18 材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム
1個
7,890 税込8,679
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シャーレ 焼口 150Φ×37H
身の径(Φmm)150 高さ(mm)37 サイズ内径:約140~146mm肉厚:約2~5mm※人口吹きのため、肉厚にバラツキが発生します。 材質ホウケイ酸ガラス(耐熱ガラス)2級 径(Φmm)150
1個
7,821 税込8,603
3日以内出荷

1箱(50個)ほか
1,203 税込1,323
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。 排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。 全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。
精度0.5% 係数変動係数:0.1% 材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP 温度範囲(℃)+15~+40 粘度max 500mm2/s オートクレーブの可否
1個
55,900 税込61,490
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm) メンブランPVDF
1ケース(50個)
30,980 税込34,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
1ケース(50個)ほか
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm) メンブランCA
1ケース(50個)
31,980 税込35,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷