12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
899 税込989
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)粉砕ボール SUS製
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度/低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS-304)
1袋(30個)ほか
1,840 税込2,024
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジルコニア粉砕用ボール
SiO2、Al2O3等、成分混入を嫌う粉砕・分散用に適したボールです。 磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野でご利用いただけます。
材質ジルコニア
1袋(10個)ほか
12,900 税込14,190
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英粉砕用ボール Φ5
極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。 硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。
直径(Φmm)5 材質石英
1個
999 税込1,099
102日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ナイロン粉砕ボール
耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。 無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。
材質ナイロン 耐熱温度(℃)90~120 表面硬度110~118
1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
1,980 税込2,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱
2,390 税込2,629
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東レのジルコニア製トレセラムビーズです。 SiO《2》、Al《2》O《3》成分の混入を嫌う粉砕、分散用ボールに適しています。 高粘度での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。 磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野にご利用いただけます。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
容量(kg)1 材質ジルコニア
1袋
24,800 税込27,280
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

比重約15g/cm3 硬度HRA90 曲げ強度(N/mm2)190 真球度(μm)0.6 仕様圧縮強度:570kg/mm 材質タングステン 相互差(μm)1.25
1箱(200個)ほか
15,400 税込16,940
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 窒化珪素ボール
従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
仕様(熱膨張係数)3.2×10-6 硬さ1600(HV10) 曲げ強さ(MPa)800~1000(室温) 化学組成Si3N4 93.7% 破壊靭性7~8MPa√m 密度(g/cm3)3.26 熱伝導率(W/mk)18 弾性率(GPa)300~320
1個(1kg)
64,900 税込71,390
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)
9,504 税込10,454
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)