耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。
TGK品番800-12-35-10
色白
容量(mL)5mL用
1セット(100本)
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート
プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。
振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)
材質(プレート)SUS304
ヒーターマイカヒーター
電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コード
ヒーター(W)30/50
使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)
温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御
温度設定範囲(℃)10~80
荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H
カバー付き
ウェル径(mm)約6.1
1ウェル深さ(mm)約10.5
形状Iタイプ
容量(μL)約290
1箱
¥24,900
税込¥27,390
6日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。
TGK品番800-12-35-12
色白
容量(mL)25mL用
1セット(100本)
¥3,190
税込¥3,509
6日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。
TGK品番800-12-35-13
色緑
容量(mL)50mL用
1セット(100本)
¥3,190
税込¥3,509
6日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。
TGK品番800-12-35-14
色青
容量(mL)100mL用
1セット(100本)
¥3,190
税込¥3,509
6日以内出荷
2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。
さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。
双方向加熱システム。
タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。
セッティングは自動的にメモリーされます。
長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。
タイプデモ機有
仕様標準プレートサイズ:86×128×15mm制御温度範囲:室温 +5℃~60℃温度精度:0.1℃方式:回転式回転直径:3mm回転速度:100~1300RPMタイマー:OFF/1~999分使用環境: 温度:+4~40℃ 湿度:20℃時最高80%電源:100-240V;50/60Hz
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5H
カバー付き
ウェル径(mm)約7.0
1ウェル深さ(mm)約10.8
形状Qタイプ
容量(μL)約380
1箱
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。
TGK品番800-12-35-11
色オレンジ
容量(mL)10mL用
1セット(100本)
¥3,190
税込¥3,509
10日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。
TGK品番800-12-35-15
色黒
容量(mL)20mL用
1セット(100本)
¥3,190
税込¥3,509
10日以内出荷
関連キーワード