25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




TGK(東京硝子器械)互換針 ガス分析用 GLL用
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状ルアーロックシリンジ用 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
1箱
7,190 税込7,909
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針F型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状標準針細 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.52×0.13(針)
1箱
7,190 税込7,909
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針E型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状横穴針 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
9,090 税込9,999
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針D型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状鈍角針 針長(mm)30 外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
7,190 税込7,909
24日以内出荷

1本
7,290 税込8,019
6日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状レオダイン用 針長(mm)51 外径×内径(Φmm)0.715×0.18(針)
1箱
9,090 税込9,999
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針61型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状GAN ガス分析用 針長(mm)30 外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
1箱
9,090 税込9,999
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針B型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状テーパー 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.52/0.43×0.18(針)
1箱
7,190 税込7,909
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針A型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状標準針太 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
7,190 税込7,909
3日以内出荷

ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
1本
7,990 税込8,789
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)互換針C型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状鋭角針 針長(mm)30 外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
7,190 税込7,909
24日以内出荷

1袋
5,190 税込5,709
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UNFシリンジ
シリンジヘッドに1/4-28UNFネジを使用したオートサンプラーシリンジです。 1/4-28UNF規格のネジにはすべて合致し、液もれなどはありません。
1本
21,000 税込23,100
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)13mmシリンジF PSF 0.45μm
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45 仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
1セット(100個)ほか
23,980 税込26,378
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)13mmシリンジF PSF 0.2μm
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2 仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
1セット(100個)ほか
23,980 税込26,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45 仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
1ケース(50個)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm) メンブランPVDF
1ケース(50個)
30,980 税込34,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm) メンブランCA
1ケース(50個)
31,980 税込35,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ヒュージョンタッチ100X
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプ ディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル 運転モード注入のみ プログラム機能搭載(最大99Steps) 最大流量6964349μL/時 使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%) 寸法(cm)W24×D19.5×H12.5 質量(kg)2.7 電源AC100V 50/60Hz 仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:± 容量(mL)0.5μL~60
1台
469,000 税込515,900
6日以内出荷