8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
31,400 税込34,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテS
非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
1本
44,900 税込49,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ニチペットエアー
軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
1本
37,900 税込41,690
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
1本
19,500 税込21,450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)高耐薬性ITピペット GTYPE
ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
1本
28,900 税込31,790
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテ
リラックスした状態でピペッティング操作できます。無段階に調節できるフィンガー・ハンガーを備えています。使用する人の手が右利き、左利き、大小あっても自然にフィットする位置にセットが可能です。 市販されている多くのチップを最小限の力でインジェクトしたり、正確に最適な位置で装着できるようにポジション調整用交換クリップを標準装備しています。 手動式ピペットの全機能と電子制御装置を組合わせて、ピペッティング操作をより簡単にしました。 電動ピペットとしては初めて再生機能(リフレッシュ機能)を備えました。 NiMH-バッテリーのエネルギーで1回の充電で約4000回のピペッティング操作が可能です。
1個
88,900 税込97,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FineピペットジーンII
本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
1本
25,938 税込28,532
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
34,500 税込37,950
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)