「ミキサー 容器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。
用途マイクロチューブ専用
回転数(min-1[r.p.m])2850
仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kg
TGK品番692-63-40-02
型式N-40M-1
モーターくまとり形
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
低いボディーで多数のチューブや様々な形状の容器を迅速に攪拌できるボルテックスミキサーです。
チューブホルダーを使用し複数のチューブサンプルをフリーハンドで攪拌できます。
速度は0~3,000rpmで調節できます。
低重心デザインを採択していて、安定的な動作と手首に掛かる負担が少ないです。
モードタッチ/連続
速度設定L:0~1,500rpmH:0~3,000rpm
本体寸法(mm)W154×D210×H84
本体質量(kg)3
仕様●回転数範囲:最大3,000rpm●運動:オービタール●回転半径(Φmm):4●プラットフォーム(mm):76×76
1台
¥60,900
税込¥66,990
6日以内出荷
試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変)
仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kg
TGK品番692-63-41-10
型式MF-71
回転調節ツマミ形
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
試験管などの容器を振動板に軽く押し付けるだけで、簡単に混合・溶解・反応などの実験ができます。
モーターの軸受けにベアリングを使用しているので騒音がなく、耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])500~2600
質量(kg)2.6
電源AC100V 50/60Hz(1A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×160×140
松吉医科器械コード23-5042-00
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
容器のサイズや用途によって8種類のラックをいつもでも交換できます。
19通りのプログラム、10段階のロッキングに加えて、3通りのカスタムプログラムを設定できます。
速度は1~99rpmの範囲で変更できます。
低温(2℃)で使用できます。
回転数1~99rpm
使用環境2~50℃(20℃ 80% r.h.)時
電源110~220V、50/60Hz
最大消費電力(W)12
本体質量(kg)1.6
本体寸法(mm)W125×L344×H168
仕様●スピード設定:1rpm毎
1台
¥149,000
税込¥163,900
6日以内出荷
関連キーワード