6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1 最高使用温度(℃)260 材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
30,980 税込34,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
3,598 税込3,958
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般空気圧配管用。やや軟質。
使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手 最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと) ホース長さ(m)20
1巻
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ナイロンチューブ 20m
一般空気配管用
使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手 最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと) ホース長さ(m)20
1巻
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20 使用流体空気、水※1、不活性ガス 適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2 最高使用温度(℃)200 材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
20,980 税込23,078
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
半透明(素材色) 1巻長さ(m)20 使用流体空気・水※1、不活性ガス 適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2 最高使用温度(℃)260 材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)