18-8ステンレス製(SUS304)でさびにくく衛生的です。
少量の薬品などを口径の小さいびんに移す時に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
アルミニウム製のロートです。
材質アルミニウム
パーソナルユース向けのミニサイズです。
フロート式空焚き防止装置付きです。
長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。
TGK品番692-61-72-07
質量(kg)2.4
電源AC100V 50/60Hz 5.5A
温度範囲(℃)Rt+5~80
槽内寸法(mm)140×121×78H
温度精度±0.1℃
温度制御白金測温抵抗体PID制御
材質(水槽)SUS304
撹拌方式ジェット噴流式
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
用途「許容誤差±5mm」
材質硬質1級ガラス
踏み台に乗ればしっかり固定、降りれば軽い力で動かせます。(天板に乗ることでキャスターが沈み込み固定、降りることでキャスターがフリーとなり簡単に移動できます)
手で持たなくても足などで自由にラクラク移動できます。
コーナー部分はゴムのため、ぶつかっても安心。
アルミとステンレス素材のため、サビに強くお手入れ簡単。
材質天板・支柱・補強バー:アルミニウム合金(アルマイト処理)連結天板側板、キャスター金具:18-8ステンレス鋼脚ゴム:エラストマー樹脂キャスター:ポリアミド樹脂
耐荷重(kg)150
関連キーワード