「モーター実験」の検索結果
試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変)
仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kg
TGK品番692-63-41-10
型式MF-71
回転調節ツマミ形
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
強力なフェライト磁石を使用しております。
電磁ブレーキで低速が安定。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~2000
電源AC100V 50/60Hz 2A
モーターくまとり形
制御位相制御
撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。
冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
電源AC100V 50/60Hz 1A
モーターDC小型
制御電圧制御
撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
試験管などの容器を振動板に軽く押し付けるだけで、簡単に混合・溶解・反応などの実験ができます。
モーターの軸受けにベアリングを使用しているので騒音がなく、耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])500~2600
質量(kg)2.6
電源AC100V 50/60Hz(1A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×160×140
松吉医科器械コード23-5042-00
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷