「不織布 服」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
不織布キャップのスタンダード。 材質-PP不織布
色白
サイズフリー
TGK品番000-87-04-01
1袋(100枚)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
摩擦に強くフィルムよりも強い4層構造不織布を基本素材として使用しています。
過酷な条件の作業現場においても、素材性能を維持し、防護性を確保します。 素材だけでなくファスナー部も完全焼却可能です。焼却しても本体から有害物質は一切排出されず、化学変化を起こす物質も含まれておりませんので、使用後も安全に処分していただけます。
縫製段階で帯電防止加工済みですので、適切なアースが行なわれていれば、電
荷からも安全が保たれます。
NP308は左胸・右腰にポケット付タイプです。
JIST 8115 タイプ5・6適合品
シリーズピュアプロテクター N300シリーズ
目付(g/m2)56
厚さ(mm)0.36
引張強度(N)タテ120/ヨコ60、タテ61/ヨコ51.4
耐水性(mm)1020
透湿度(g/m2・h)460
JIS規格JIS T 8115 (タイプ 5・6)適合品
色(本体)ホワイト
体幹前面~腕部は表面にPEコーティングをしているので、シッカリと防護することができます。
背部は通気を考慮し、スパンボンド不織布となっています。
袖口はやわらかいニット素材を採用しています。
襟は簡単なベルクロ後留めとなり、腰は後結びするタイプとなります。
未滅菌。
サイズフリー
前中心丈(cm)約110
身幅(cm)約70
色ブルー
材質PPスパボンド不織布、ポリエチレン
袖丈(cm)約56
仕様表面層:ポリエチレン10g/m2、内面層:不織布目付20g/m2
対象男女兼用
1袋
¥2,690
税込¥2,959
3日以内出荷
広げて使用するキャップです。
14g/m2PPスパンボンド不織布を採用。
23インチのため、髪の多い方でも装着することが可能です。
ゴム部は2本仕上げのため、髪の毛をキャップ内にホールドすることが可能です。
GS1-128対応
サイズ23インチ(伸長時)
材質14g/m2PPスパンボンド不織布
廉価で使い捨てOK。
着衣の上から着用できるタップリサイズです。
材質不織布
仕様前スナップボタン留め、手首ゴム
色白
対象男女兼用
ブーツカバーはポリプロピレンと撥水不織布に、ポリエチレンをラミネート加工し、完全防水タイプに仕上げてあります。
サイズフリー
材質撥水性不織布
1箱
¥59,400
税込¥65,340
102日以内出荷
通気性、装着感に優れております。
衛生品質管理の必需品、毛髪混入を未然に防ぎます。
ツバも不織布のため安価なタイプです。
サイズフリー
材質不織布
色ホワイト
生地性能通気性
1箱
¥8,514
税込¥9,365
102日以内出荷
帯電加工を施した不織布を使用しており、毛髪・フケ落下を高いレベルで防止します。
頭頂部、耳元は通気性の良い素材を使用しており、装着感に優れています。
材質帯電加工不織布
生地性能通気性/帯電
高バリア性、高強度、高通気性を実現する素材、SMSで作られており、着け心地の良い柔らかなニットの袖口が付いています。
格段に蒸れにくく長時間の装着にも最適です。
寸法(cm)45
素材SMS不織布
関連キーワード