4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーター
材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。
仕様プラスチックキャップ・中板付き
1個
41,580 税込45,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)NMRチューブ洗浄乾燥器
NMR用チューブの洗浄、乾燥を水、アセトン、アルコールなどでできます。 NMR用チューブ洗浄乾燥器の接液部は、PXガラス、ジュラコン®樹脂、SUS、シリコンP.Kで耐薬品、耐熱性にすぐれています。 特許2826997
1個
27,720 税込30,492
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine微量真空乾燥器
小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。 ガラスベルジャーで内部観察ができます。 PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。 ガス置換ができます。
仕様減圧可能範囲:0.1MPa TGK品番692-61-21-55 質量(kg)6.6 電源AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード 温度範囲(℃)室温+5~Max.200 ヒーター(W)200 温度精度±0.1℃ 本体外形寸法(mm)287×222×154H ベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120 温度調節デジタル表示PID制御 ブロック寸法(mm)Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴 プレート寸法(Φmm)105(平面部)
1台
319,000 税込350,900
3日以内出荷