色クリア
材質PP(ポリプロピレン)
中軽量棚や薬品庫にピッタリのサイズ設計。専用中仕切り板の組合せで、12~24の仕切りができます。
色ブルー
材質PP(ポリプロピレン)
仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより
ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て
ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-01
材質PP(ポリプロピレン)
外形寸法(mm)400×280×125H
有効内寸(mm)369×248×110
フタなし
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,822
税込¥3,104
当日出荷
仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-02
材質PP(ポリプロピレン)
品番TC-1
外形寸法(mm)400×280×125H
有効内寸(mm)369×248×110
フタなし
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,822
税込¥3,104
当日出荷
撹拌子やコネクターなどの小物の持運びや薬品庫内の整理にもご使用ください。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
物品の区分け、整理保管に便利なブックエンドタイプの間仕切りです。
外形寸法(mm)394×204×330
内形寸法(mm)354×161×305
材質ポリプロピレン(PP)
フタ中仕切付き
1台
¥10,800
税込¥11,880
3日以内出荷
材質ステンレスワイヤー(SS)
棚高さ(mm)55
メタルマット…\520・床にポールの跡がつかない保護用マット。(SUS304製)・クランプ…\550・柱と柱をジョイントする補強金具。(クロームメッキ)・S型金具(SKA)…\220・棚を直角に連結したり、共有して横に連結する。(クロームメッキ)・デバイダー(高さ:210mm)・DB-31(クロームメッキ)\2000・DB-46(クロームメッキ)\2100・DB-61(クロームメッキ)\2600・棚の間仕切りとして使用。商品の区別、整理に便利。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)610
仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
関連キーワード