カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
    • チューブ/ホース類(2)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(5)
  • CC印(ニッカトー)(24)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • アズワン(91)
  • エーアンドエーテック(1)
  • エスコ(66)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • 八光電機(31)
  • メディアカバーマーケット(2,519)
  • Igus(イグス)(550)
  • RS PRO(140)
  • コンドーテック(85)
  • 未来工業(56)
  • ODELIC(オーデリック)(47)
  • SMC(45)
  • azbil(旧:山武)(42)
  • R&G RACING PRODUCTS(42)
  • CHINO(チノー)(41)
  • 新コスモス電機(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保護管」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸石英ヒーター TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーターTGK(東京硝子器械)
21,500税込23,650
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。 石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています相数2P
ステンレス温調付フランジヒーター TGK(東京硝子器械)ステンレス温調付フランジヒーターTGK(東京硝子器械)
178,000税込195,800
1本
10日以内出荷
温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m電圧(V)200 三相仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)ヒーター寸法(mm)Φ12/3本材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)JIS規格呼び径50、呼び圧力5K温度調節範囲(℃)32~110使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。発熱密度(W/cm2)7.5
耐酸石英ヒーター Q112F TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター Q112FTGK(東京硝子器械)
28,900税込31,790
1個
17日以内出荷
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。容量(kW)1.0TGK品番052-60-01-18型式Q112F電圧(V)100規格寸法 首下長(mm)300規格寸法 発熱長(mm)180容量 相数(P)2石英 管外径(Φmm)35±1
ハイフレックス保護管 TGK(東京硝子器械)ハイフレックス保護管TGK(東京硝子器械)
5,550税込6,105
1巻(2m)
5日以内出荷
※使用方法はアーマフレックスと同様です。
長さ(m)2仕様使用温度:-60℃~200℃
シース熱電対 コネクタ付 TGK(東京硝子器械)シース熱電対 コネクタ付TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1本
23日以内出荷
フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m
シース熱電対 M4端子付 TGK(東京硝子器械)シース熱電対 M4端子付TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から23日以内出荷
フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。 接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m
白金測温抵抗体 Y端子付 TGK(東京硝子器械)白金測温抵抗体 Y端子付TGK(東京硝子器械)
21,582税込23,740
1本
16日以内出荷から24日以内出荷
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)-200~500素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式リード線2m端子数シングル(タブル)端末Y端子(M3.5)
ハイフレックス保護管 2m TGK(東京硝子器械)ハイフレックス保護管 2mTGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
使用方法はアーマフレックスと同様です。 管の表面に特殊滑性樹脂を被膜(スベアップコート)しているので高摺動性と耐摩耗性にすぐれています。
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~200
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら