4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)シリコンオイル KF54 1kg
粘度(C/S)400 温度範囲(℃)-30~250 適合オイルバス専用のシリコンオイル 容量(kg)1 引火点(℃)300以上 発火点(℃)約400 危険物の類別非危険物
1缶
10,500 税込11,550
当日出荷

TGK(東京硝子器械)シリコンオイル KF96 1.5CS
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
粘度1.5C/S 適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
24,850 税込27,335
3日以内出荷

シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
タイプペール缶入 粘度1.5C/S 容量(kg)14 適合ゴム、プラスチック、金属、鋳物用、食品用、石油工業用、一般用 危険物の類別非危険物
1缶(14kg)
177,410 税込195,151
6日以内出荷

主成分はシリコンですから、熱に対して安定しています。 離型性・潤滑性にすぐれ、つや出し剤にも使用できます。
容量(mL)420 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
3,840 税込4,224
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)