カラーによる多目的別ボックス。スタッキング収納が可能です。
外形寸法(mm)561×316×300H
型式SAX-45
質量(kg)2.3
表面材にリントの出にくい不織布を採用したクリーンエリア用マスクです。
超極細繊維フィルターが、細かい粉塵や飛沫を強力に捕集します。
吸気抵抗が低く、着用時の息苦しさが抑制されています。
マスク上部の樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減し、装着感が高まります。
部材に金属類をいっさい使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。
自己発塵の少ないフィルム状のゴムを採用しています。
用途クリーンエリア用
吸気抵抗(Pa)3.3
フィルターエコノミー
機能金属フリー
対象粉塵・飛沫
捕集効率(%)87.3
1箱(50枚)
¥1,490
税込¥1,639
3日以内出荷
全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。
マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。
プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。
均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。
ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。
個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。
ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。
アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
ノンパイロジェニック:エンドトキシレンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン(PS)
全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。
マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。
プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。
均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。
ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。
個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。
ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。
アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
容量2
最小目盛0.05
色透明
長さ(mm)282.0
材質ポリスチレン(PS)
仕様マイナス目盛:0.8
容量(mL)2
1箱
¥26,730
税込¥29,403
6日以内出荷
関連キーワード