シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
粘度1.5C/S
適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
シリコーンオイルは一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
用途剥離性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、剥離剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
容量(kg)1
温度範囲(℃)-60~250
危険物の類別非危険物
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
タイプペール缶入
粘度1.5C/S
容量(kg)14
適合ゴム、プラスチック、金属、鋳物用、食品用、石油工業用、一般用
危険物の類別非危険物
1缶(14kg)
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
関連キーワード