K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。
ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。
制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)
TGK品番0000-60-93-04
質量(g)1300
入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)
表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>
センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能
温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146
電源電圧(V)AC100
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)
温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方
温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>
出力形式SSRによる電圧出力
1本
¥43,100
税込¥47,410
3日以内出荷
関連キーワード