13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 形状角型 耐熱温度(℃)約100
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運び取っ手付き(天井)
材質本体:透明アクリル 適合留金ロックタイプ 扉形式1枚式 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
23,000 税込25,300
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)平角缶 グレー
持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L・20Lは両側面にリブが付いています。
使用温度範囲(℃)0~70 目盛無し
1個
1,317 税込1,449
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)テーパータンク50L
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
適合ネジキャップ 内径(Φmm)93 胴径(Φmm)440 材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC) 使用温度範囲(℃)0~70(標準コック付き目盛無) 容量(L)50
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)テーパージャー
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
キャスター 内径(Φmm)95
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ブロックスタンク 20L
高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。 底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。 底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。 本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。 活栓を溶接に取り付けることが可能です。
容量(L)20 全高(mm)348 サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250 キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3 質量(kg)1.4 材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製 本体・キャップ:ナチュラル 仕様●肩高(mm):320
1缶
2,398 税込2,638
5日以内出荷

つなぎ目なしのプレス1枚絞り加工です。底の角に汚れが溜まりにくいのでお手入れが簡単です。
材質SUS304
1個
8,623 税込9,485
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)薬液びん 活栓付き PP製
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運び取っ手付き(天井)。
材質本体:透明アクリル 棚板2枚 棚段3段(固定式) 本体外形寸法(mm)500×320×H340 本体内寸法(mm)465×290×H265 質量(kg)5 付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
22,980 税込25,278
17日以内出荷

従来のスチール製品に比べて約1/2の重さで、しかも耐久性もあり、錆も出ず、耐薬品性にすぐれています。化学薬品、医薬品の保管や運搬などに適します。 天板部には取っ手を設置したタイプもあります。荷役作業も簡単です。天地フランジ外径と、胴部最外径を同一寸法としていますので、横倒し状態での転がし荷移動も容易です。
容量(L)200 タイプクローズ 本体寸法(mm)580Φ×925H 本体質量(kg)10.5 材質HDPE製
1個
42,100 税込46,310
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)バケツ 木製取手
つなぎ目なしのプレス1枚絞り加工です。底の角に汚れが溜まりにくいのでお手入れが簡単です。
材質SUS304
1個
8,623 税込9,485
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち手を内側に倒し、物を入れたまま積み重ねが出来ます。
材質SUS304 形状角型 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315 仕様両手付き、取手なし,メッシュ5マス/吋(インチ約25.4mm)線径0.6mm
1個
7,128 税込7,841
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)角バット
全取手プラスチック部一体成型により自動食器洗い機を使用しても壊れにくい仕様です。フタは角バット用と兼用です。
材質SUS304 材質(取手)ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃、耐冷温度-10℃)
1枚
1,980 税込2,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)