26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)バケツ 木製取手
つなぎ目なしのプレス1枚絞り加工です。底の角に汚れが溜まりにくいのでお手入れが簡単です。
材質SUS304
1個
8,623 税込9,485
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)カラー取っ手バケツ
取っ手のカラー化により目視による感覚的な使い分けが可能で便利です。 内側にはリッターとガロンの目盛があり容量の確認が容易です。 専用のキャスターを取付ければ持ち上げずに移動の負担軽減。
容量(L)30 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×332×320
1個
8,712 税込9,583
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つなぎ目なしのプレス1枚絞り加工です。底の角に汚れが溜まりにくいのでお手入れが簡単です。
材質SUS304
1個
8,623 税込9,485
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のスチール製品に比べて約1/2の重さで、しかも耐久性もあり、錆も出ず、耐薬品性にすぐれています。化学薬品、医薬品の保管や運搬などに適します。 天板部には取っ手を設置したタイプもあります。荷役作業も簡単です。天地フランジ外径と、胴部最外径を同一寸法としていますので、横倒し状態での転がし荷移動も容易です。
容量(L)200 タイプクローズ 本体寸法(mm)580Φ×925H 本体質量(kg)10.5 材質HDPE製
1個
42,100 税込46,310
6日以内出荷

1組
4,950 税込5,445
6日以内出荷

高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 形状角型 耐熱温度(℃)約100
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運び取っ手付き(天井)
材質本体:透明アクリル 適合留金ロックタイプ 扉形式1枚式 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
23,000 税込25,300
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アスファルト用(取手樹脂) TGK品番359-70-23-08 型式MC-K7106 使用温度(℃)0~+300 形状(mm)5.0Φ×250
1個
17,700 税込19,470
6日以内出荷

持ち運び取っ手付き(天井)。
材質本体:透明アクリル 棚板2枚 棚段3段(固定式) 本体外形寸法(mm)500×320×H340 本体内寸法(mm)465×290×H265 質量(kg)5 付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
24,900 税込27,390
17日以内出荷

使いやすい取っ手のついた大容量のメスシリンダーです。
材質アクリル(MA) 仕様●寸法(W×W'×H)(mm):245×140×460 容量(mL)5000 1目盛(mL)100mL(開始300mL)
1本
23,958 税込26,354
23日以内出荷

TGK(東京硝子器械)角バット
全取手プラスチック部一体成型により自動食器洗い機を使用しても壊れにくい仕様です。フタは角バット用と兼用です。
材質SUS304 材質(取手)ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃、耐冷温度-10℃)
1枚
1,980 税込2,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)平角缶 グレー
持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L・20Lは両側面にリブが付いています。
使用温度範囲(℃)0~70 目盛無し
1個
1,317 税込1,449
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)テーパータンク50L
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
適合ネジキャップ 内径(Φmm)93 胴径(Φmm)440 材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC) 使用温度範囲(℃)0~70(標準コック付き目盛無) 容量(L)50
1台
44,867 税込49,354
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)テーパージャー
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
キャスター 内径(Φmm)95
1台
6,108 税込6,719
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)水切運搬バット
取っ手にストッパーがついているので重ねた時にグラつかず、真っすぐ積重ねられます。 水切穴は外側に向かってパンチングされているので、内側は手を傷付けず安全です。
材質SUS304 穴径(Φmm)5
1枚
19,533 税込21,486
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)運搬バット
取っ手にストッパーがついているので重ねた時にグラつかず、真っすぐ積重ねられます。 水切穴は外側に向かってパンチングされているので、内側は手を傷付けず安全です。
材質SUS304
1枚
17,172 税込18,889
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラボコンテナー
試料採取物の現状保管運搬移送などに最適です。フタは2箇所のフックで固定できます。取手は可倒式で運びやすく、収納保管時に便利です。
材質SUS304 板厚(mm)0.7
1個
15,098 税込16,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ブロックスタンク 20L
高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。 底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。 底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。 本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。 活栓を溶接に取り付けることが可能です。
容量(L)20 全高(mm)348 サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250 キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3 質量(kg)1.4 材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製 本体・キャップ:ナチュラル 仕様●肩高(mm):320
1缶
2,218 税込2,440
6日以内出荷

フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFE その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
38,511 税込42,362
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ・全長:250mm ・先端長:170mm ・柄長:74mm・先端外径:4.9mm ・取っ手部の直径:8Φ 本体質量(g)32
1個
990 税込1,089
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ステンレスワゴン 2段
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂 高さ(mm)800 段数2段 ハンドル径(Φmm)19 最大積載量(kg)100 天板耐荷重(kg)60/段 キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個) 棚板耐荷重(kg)40/段 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80 棚板調整ピッチ(mm)20
1台
43,300 税込47,630
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)薬液びん 活栓付き PP製
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
28,482 税込31,330
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)パンチング浅型ざる
AB溶接接合仕上で1枚加工方法です。合わせ部分がないので衛生的です。アミのほつれ線材の切れ等がないため異物混入をふ防ぎます。金網製より耐久性があります。
材質SUS304 形状角型 穴径(Φmm)3 取手ツリ手タイプ
1枚
32,947 税込36,242
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)パンチング遠心脱水ざる
フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。食品の洗浄後の脱水に最適です。 従来仕様されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
材質SUS304 形状角型 仕様取っ手把手タイプ(Bタイプ) TGK品番0419-32-28-29 型式HF-PD-45-3 質量(g)約2540 穴径(Φmm)3 寸法(cm)45×28×33
1枚
37,442 税込41,186
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ステンレスワゴン 3段
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂 高さ(mm)800 段数3段 ハンドル径(Φmm)19 最大積載量(kg)100 天板耐荷重(kg)60/段 キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個) 棚板耐荷重(kg)40/段 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80 棚板調整ピッチ(mm)20
1台
50,400 税込55,440
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

持ち手を内側に倒し、物を入れたまま積み重ねが出来ます。
材質SUS304 形状角型 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315 仕様両手付き、取手なし,メッシュ5マス/吋(インチ約25.4mm)線径0.6mm
1個
7,128 税込7,841
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)