「吸引 ポンプ 手動」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レバー式で吐出操作が軽減されます。
TGT-490Sは外装とピストンがフッ素樹脂製なので、耐薬品性がより高いです。
吸引チューブは二重筒の伸縮性式で缶の深さに対応します。
付属延長吸引チューブをつけるとドラム缶などの深い缶にも対応します。
水・ガソリン・軽油・潤滑油等にも使用可能です。
付属品延長吸引チューブ
全長(mm)1250
規格アダプター:NPT2インチ、NPT1/4インチ
ノズル長(mm)210
球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67
TGK品番125-23-05-01
材質天然ゴム
種別ゴムふいご
チューブ内径(Φmm)5
1個
¥2,475
税込¥2,723
欠品中
ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。
チューブを反対の継手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更することも可能です。
ゴム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。
全長(mm)400L
チューブ径(Φmm)5×9
材質ゴム球、チューブ、継手/シリコーンゴム(黒)
仕様●ゴム球サイズ(mm):最大径Φ41×88L
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです
足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体型です。両手フリーになり効率よく作業いただけます。
付属のディスポーザブル溶接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質(パイプ)PE
パイプ径(Φmm)23
セット内容色付きPVC栓セット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター×1
仕様●目安排出量:14L/min●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
1台
¥37,900
税込¥41,690
6日以内出荷
色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです。
必要量排出した時点で赤色ボール下のPPバルブを開放させると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。接液パイプはポリプロピレン(PP)製で、吸引側は液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側は長さ調節不可。
付属のディスポーザブル用接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質PE
セット内容色付きPVCセット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター
仕様●接液パイプ径(Φmm):12●目安排出量:14L/分●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
1台
¥30,900
税込¥33,990
6日以内出荷
関連キーワード