高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。
容器固定用のポールを2箇所設置。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50
撹拌容量(mL)50~5000
付属品40mm回転子
TGK品番0692 63 07 21
型式F-350HSD
質量(kg)4
外形寸法(mm)210×237×144
電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式)
寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168
モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御
安全装置サーキットプロテクター
ヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度)
仕上アルミ製グレーセラミックコーティング
使用環境温度(℃)5~35
マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト)
使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと)
調節方式ゼロクロス時分割制御方式
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
強力なフェライト磁石を使用しております。
電磁ブレーキで低速が安定。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~2000
電源AC100V 50/60Hz 2A
モーターくまとり形
制御位相制御
撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。
長寿命・強力パワー型です。
撹拌容量も5Lまで可能になりました。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
プレート寸法(mm)190×180
本体寸法(mm)196×200×86H
本体質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz 1A
付属品撹拌子 30mm 1個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min-1[r.p.m])70~1400
撹拌容量(mL)50~5000
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
F-202型の姉妹品。
強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1300
付属品撹拌子(40mm)×1個
TGK品番692-63-07-12
質量(kg)6.5
外形寸法(mm)310×324×150H
電源AC100V 50/60Hz 11A
温度範囲(℃)60~250
プレート寸法(mm)305×305
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥151,000
税込¥166,100
10日以内出荷
関連キーワード