「回転子・撹拌子」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)5
外形寸法(mm)306×335×90H
TGK品番692-63-08-01
型式F-604N
種類4連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)5
外形寸法(mm)456×336×57H
TGK品番692-63-08-04
型式F-626N
種類6連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)3.8
外形寸法(mm)306×336×57H
TGK品番692-63-08-03
型式F-624N
種類4連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)7.5
外形寸法(mm)455×335×90H
TGK品番692-63-08-02
型式F-606N
種類6連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
関連キーワード