3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)3M防毒マスク 面体
呼吸がラク!快適なフィット感!軽い! 下向きに呼気を排気するのでマスク内部に水が溜まらず、メガネの曇り軽減にも貢献します。 鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減。 接眼部のテクスチャード加工(小さな凸凹を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減。
規格国家検定合格番号:第TN548号 タイプ全面タイプ
1個
4,030 税込4,433
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)防毒マスク GM76-S 本体
最も吸収缶の種類が多いので、多様な現場に対応。 撥水・撥油の外付フィルタLB(区分1)、L2B(区分2)を併用することで、気体・液体・固体が混在する現場で使用可能。(別売)
質量(g)155以下 規格国家検定合格品 型式検定合格番号第TN304号 仕様低濃度用(ガス濃度0.1%以下) タイプ半面タイプ
1個
2,420 税込2,662
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸気補助具で、呼吸を補助し息苦しさを軽減! 送風により顔面との隙間から粉じん侵入を制御。 軽量かつコンパクト。 高性能メカニカルフィルターを採用。 面体ゴムは肌に優しいシリコーンを採用。
捕集効率(%)平均実測値DOP粒子に対し95.0以上 定格電圧DC3.6V(Ni-MH電池) 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)約2000(使用環境により異なります) セット内容マスク本体:約160gフィルタ:約29gバッテリー:約215gDCコード:約30g 規格国家検定合格:第TM716号 仕様●公称稼働時間:約4.5~8.5時間●初期送風量:45~65L/min
1組
29,230 税込32,153
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)