40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(1m)
2,525 税込2,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
2,150 税込2,365
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)メノウ乳鉢 深型 乳棒付
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。 乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
仕様乳棒付き タイプ深型
1組
19,100 税込21,010
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)P-試験管
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
1箱(50本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10本)
7,898 税込8,688
3日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,790 税込1,969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1箱(10本)
29,007 税込31,908
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,574 税込2,831
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Fine共通摺合せカルシウム管の 曲管60°タイプです。
管外径(Φmm)18 カルシウム管長さ(mm)100 仕様●曲管 角度(°):60
1個
9,306 税込10,237
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱
58,113 税込63,924
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)25 目盛(mL)1 精度(mL)±0.2 摺合せ栓 透明共通:15/25 外径(Φmm)18 高さ(mm)180
1本
5,346 税込5,881
3日以内出荷


TGK(東京硝子器械)Fine共通共栓比色管 25mL
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)25 目盛(mL)1 精度(mL)±0.2 摺合せ栓 共通:15/25 外径(Φmm)18 高さ(mm)190
1本
2,574 税込2,831
3日以内出荷

1箱
22,770 税込25,047
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)750 フィルター直径(Φmm)110 足外径(Φmm)18 外径×高さH(Φmm×mm)120Φ × 305 材質ガラス 全高(mm)305
1個
26,334 税込28,967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,574 税込2,831
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE 長さ(m)1
1個
5,148 税込5,663
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)マルチウルトラホース
内面はフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐溶剤性を有しています。 無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。 非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。 補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。 外面は柔軟性のあるPVCを使用しているので、作業操作性が良好です。 折曲げの繰返しにも強度を示します。
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(1m)
3,990 税込4,389
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)小炎付きバーナー
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
1個
8,653 税込9,518
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられた、環境にやさしいホースです。 耐オゾン性、耐候性にすぐれています。
材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)製
1本(1m)
1,386 税込1,525
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マイクロ秤量皿ロート
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
1箱(5個)
46,980 税込51,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
4,190 税込4,609
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプSタイプ 長さ(m)1
1本(1m)
5,693 税込6,262
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)
21,681 税込23,849
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱
30,393 税込33,432
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱
57,321 税込63,053
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1箱
47,322 税込52,054
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
5,326 税込5,859
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
5,326 税込5,859
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード