「実験 クランプ」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)120 寸法E(Φmm)12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
1個
6,158 税込6,774
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
当日出荷

耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
締付範囲(mm)5~20 仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製) TGK品番561-50-06-01 型式ねじ止め式 品番C×-20 全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9
1組(3個)
5,398 税込5,938
当日出荷


1個
1,238 税込1,362
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,267 税込1,394
3日以内出荷

最大88mmの厚さの作業台の端に取付け可能です。傷をつけずすべらないネオプレン製ベースパッドで、きわめて高い安全性。 300型標準型ベースまたは305型低背型ベース用、ネジ切り付き。ベース取付け用に3組のネジ付き。
TGK品番0990-55-01-04 型式311型 質量(kg)1
1台
15,900 税込17,490
6日以内出荷

1個
2,307 税込2,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様16Φ×300mm TGK品番561-54-73-03 品名フリーアーム
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
当日出荷

1個
5,390 税込5,929
当日出荷


TGK(東京硝子器械)両締め挟み ムッフ付
360度どこにでも固定できます。ムッフに入る外径は9~16Φmmです。
材質アルミ合金製、(挟み部)ビニールコーティング
1個
3,564 税込3,920
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,178 税込2,396
3日以内出荷

1本
1,782 税込1,960
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム管・ビニール管などの流量調節用クランプ。
仕様ポリブチレンテレフタレート(PBT)製200℃まで使用可
1個
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,980 税込2,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
18,900 税込20,790
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineクールスターラー
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800 付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組 TGK品番692-63-10-09 質量(kg)12 外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む) 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)-3~+80 モーターDC形 温度精度±0.5℃ 槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能) 撹拌容量(mL)50~1000 温度調節デジタルPID制御
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

セット内容手動アングルバルブ TGSF16G(NW16) 1個/TGSF25G(NW25) 1個クランプ TGK16(NW16) 1個/TGK25(NW25) 1個ブランクフランジTGMB16G(NW16) 1個/TGMB25G(NW25) 1個センターリング TGZJ16G(NW16) 2個/TGZJ25G(NW25) 2個レデューサー TGZT2516G(NW25-25)2個
1組
117,612 税込129,373
10日以内出荷