55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




TGK(東京硝子器械)Fine組立式架台
実験室における万能型の組立式架台として、目的に応じて任意の形状・寸法の架台を実験台・床上または壁面に設置できます。 必要部品および各種付属品も豊富に取揃えています。
1組
86,724 税込95,396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)はがせるまな板
カット台、色別でしかも2回はがせるので、長く衛生的に使えます。
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
TGK品番561-55-17-04 型式地震対策用金具ベースストッパー
1個
2,490 税込2,739
5日以内出荷

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質上下板/ SUS304 仕様ノブ式
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬・耐寒性に優れています。 実験台上での耐薬・耐熱用の一時保護マットや滑り止めマットに使用できます。
厚さ(mm)1 材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)220 寸法(mm)400×300 耐寒温度(℃)-30
1枚
1,190 税込1,309
3日以内出荷

すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
1個
117,400 税込129,140
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE ネット
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6 材質PTFE製
1枚
5,990 税込6,589
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFE網
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.6
1個
26,900 税込29,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,000 税込42,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE ネット 1000×1000mm
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質PTFE製
1枚
48,900 税込53,790
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)精密硝子細管 300L 50本
内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。
全長(mm)300 材質一級方ホウ珪酸ガラス
1箱
14,500 税込15,950
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
1個
36,234 税込39,857
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大88mmの厚さの作業台の端に取付け可能です。傷をつけずすべらないネオプレン製ベースパッドで、きわめて高い安全性。 300型標準型ベースまたは305型低背型ベース用、ネジ切り付き。ベース取付け用に3組のネジ付き。
TGK品番0990-55-01-04 型式311型 質量(kg)1
1台
15,900 税込17,490
6日以内出荷

片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
1個
29,997 税込32,997
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)機器固定金具
実験台に乗せた機器の転倒を防止します。付属のスパナで簡単に取付が可能。 フロント・バック金具による固定(天板への穴あけ不要)と、ネジによる固定が選択できます。 実験台天板奥行寸法750mm、厚み45mm、前部及び後部チリ寸法30mm以上が対象になります。また、天板下面に5mm以上の隙間が必要です。 実験台保護のため、ベース裏にはラバーを張付けています。 ベースは多孔加工のため機器に合わせてベルト固定位置を移動できます。
セット内容ベース:多孔式 スチール製 焼付塗装 ラバー付 2本(左右各1本)フロント金具・バック金具:ボルト固定式 スチール焼付塗装 4個(前後左右各1個)取付部品:M6ボルト M6用ボックススパナ 1式締付ベルト:ナイロン製 幅25mm 長さ4.5m フック・締付けラチェット付 2本 種別落下防止器具 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)4.5
1組
54,900 税込60,390
17日以内出荷

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)50 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
98,600 税込108,460
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)20 伸縮範囲(mm)70~250 天板寸法(mm)180×200 TGK品番561-55-33-32 型式18-20 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)70 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
51,900 税込57,090
5日以内出荷

天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)25 伸縮範囲(mm)80~300 天板寸法(mm)200×230 TGK品番561-55-33-33 型式20-23 最高高さ(mm)300 最低高さ(mm)80
1個
59,900 税込65,890
5日以内出荷

天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)20 伸縮範囲(mm)70~250 天板寸法(mm)160×180 TGK品番561-55-33-31 型式16-18 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)70
1個
50,900 税込55,990
5日以内出荷

転倒・落下・破損防止!大切な機器を守ります。 穴あけ不要、工具不要、繰り返し使用可能。 狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応。 簡単着脱でメンテナンス時も困りません。 ベルト長さ調整で様々な設置状態に対応できます。 理化学機器の地震対策に最適。
材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト 耐荷重(kg)50 セット内容キャッチプレート×8個、バックル付きベルト×4本、マット×8枚(50×50×t5mm) 種別転倒防止ストッパー
1箱
14,500 税込15,950
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ポータブルシーラー
シール材をシーラーで挟んですぐ離すだけで、簡単にシーリングが完了。 防湿・防錆対策に! タップシートや熱融着可能なセロハン、アルミホイル、コート紙等のラミネート製品用にはラミネートモデルをおすすめします。 ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビフィルム、サラン等のヒートシール用にはポリモデルをお勧めします。
シール長さ(mm)150 電源(V)100 外形寸法(mm)170×180×95H 本体質量(kg)約1
1台
74,250 税込81,675
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
30,759 税込33,835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も手軽な卓上型ポリシーラー。 卓上式のコンパクトシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。 シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
タイプカッター付き(ナイフカット式)
1台
24,500 税込26,950
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ポリシーラー 青
最も手軽な卓上型ポリシーラー。 卓上式のコンパクトシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。
タイプカッターなし
1台
19,100 税込21,010
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシール出来ます。 常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します)。 フードパックを熱溶着させますので食品に異物が混入する危険性がありません。 シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。 長時間作業でも疲れにくい、軽くて握りやすい形状の樹脂製ハンドルを採用しています。
周波数(kHz)公称60 仕様電源ユニット(発振器)定格:AC100V 50/60Hz消費電力:60W寸法:約W114×D193×H114mm質量:2kg発振時間:0.5~1.7秒発振方法:自動追尾方式発振表示:赤色表示ランプシール機本体寸法:約W33×D183×H85mm質量:250gカールコード長:約2m(延長時)
1台
48,700 税込53,570
5日以内出荷

仕様コック・PP穴あきキャップ付き 材質ホウケイ酸ガラス3.3 吸引口径(Φmm)約8
1台
43,154 税込47,469
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
44,500 税込48,950
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
18,900 税込20,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine定量送液ポンプ
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。 チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。 チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。 セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。 チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。 正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内) 送液方向正逆切替可能 モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15 安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ 外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190) 質量(kg)約3.1 電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz 仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
1台
78,900 税込86,790
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineオイルバス
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。 シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具 温度範囲(℃)Rt+5~199 温度精度±0.5~1℃(撹拌時) 材質(バス)SUS304 温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)パナバイス 350型
376型自動中心開広口ヘッドは、大型の重いものから小型で繊細なものまでを安全に保持します。
質量(kg)2.3 高さ(mm)200 適合パイプ径(Φmm)228
1台
39,900 税込43,890
6日以内出荷

型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)50 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
177,700 税込195,470
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
85,900 税込94,490
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。 軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。 低振動・低騒音です。 ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
排気速度50Hz:12L/min60Hz:15L/minL/min 電源AC100-120V (50/60Hz) 本体寸法(mm)外径:W121×D312×H170 本体質量(kg)6.7 仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):12hPa(9Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):20hPa(15Torr)●ガスバラスト:あり●吸・排気ノズル外径(Φmm):10
1台
356,000 税込391,600
48日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 強磁力スターラー
オイルバスを直接、台に乗せることができます。 有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。 内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。 固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400 モーターインダクションフィードバック制御 撹拌容量(L)0.05~3 外形寸法(mm)154×181(230)×123H 付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個 TGK品番692-63-07-31 質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付) 磁力5500G(希土類ネオジウム) プレート寸法(Φmm)128
1台
特価
85,980 税込94,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。 温度の安定が特長です。F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。
ヒーター容量(kW)1 TGK品番692-63-24-53 質量(kg)2 外形寸法(mm)254×348×131H 電源AC100V 10A 50/60Hz 温度範囲(℃)室温+5~250 温度精度±0.1~0.5℃(撹拌時) 槽内寸法(Φ×Hmm)240×130 温度調節デジタル設定によるPID制御 液量(L)4
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷