33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8±0.5
1本
16,137 税込17,751
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine共通空気冷却器
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
1本
6,039 税込6,643
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英球入冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
107,900 税込118,690
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 共通空気冷却器
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
5,643 税込6,207
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
13,860 税込15,246
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8
1本
20,889 税込22,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
角度(°)90
1個
5,584 税込6,142
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150 材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) 適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン 仕様ノングリース仕様
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
角度(°)120
1本
6,633 税込7,296
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8 角度(°)120
1個
12,474 税込13,721
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英リービッヒ冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
92,300 税込101,530
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine共通クロマト管
Fine共通摺合せガラス器具について接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
コックガラスコック
1本
13,959 税込15,355
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス 目盛あり
1本
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合器具小試験管用 毛材白ナイロン毛 全長(mm)210 直径(Φmm)30 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40 適合容量(mL)15~20 針金柄 渡り(mm)40
1本
307 税込338
当日出荷

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
カラム長さ(mm)200
1本
8,514 税込9,365
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合器具小試験管用 毛材豚毛 全長(mm)210 直径(Φmm)30 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40 適合容量(mL)5~20 針金柄 渡り(mm)40
1本
287 税込316
当日出荷

適合器具中試験管用 毛材白ナイロン毛 全長(mm)240 直径(Φmm)40 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)240×40×50 適合容量(mL)20~30 針金柄 渡り(mm)50
1本
337 税込371
3日以内出荷

適合器具中試験管用 毛材豚毛 全長(mm)240 直径(Φmm)40 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)240×40×50 適合容量(mL)20~30 針金柄 渡り(mm)50
1本
297 税込327
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)TFニードルバルブI型
ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。
1個
25,900 税込28,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
材質PE製
1袋(20個)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine共通リービッヒ
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8
1本
11,484 税込12,632
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 共通蛇管冷却器
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
14,652 税込16,117
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
1個
36,234 税込39,857
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英蛇管冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
117,800 税込129,580
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。 共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
材質ほうけい酸ガラス-1
1個
35,838 税込39,422
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。 共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
側管角度(°)0 材質ほうけい酸ガラス-1
1個
12,771 税込14,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)白毛針金 小試ブラシ
適合器具小試験管用 毛材白毛 全長(mm)210 直径(Φmm)30 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40 適合容量(mL)15~20 針金柄 渡り(mm)40
1本
297 税込327
3日以内出荷