カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • サカエ(61)
  • アズワン(107)
  • 山金工業(67)
  • TRUSCO(1)
  • シンコー(1)
  • オリエンタル技研(4)
  • ケニス(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(562)
  • キャニオン(5)
  • ヤマテック(83)
  • ナリカ(81)
  • 武藤化学(28)
  • SFC(エス・エフ・シー)(22)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
  • Simport(15)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(13)
  • シグマ光機(13)
  • 三商(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「実験台」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
年末限定!!サカエ商品SALE

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fine 強磁力スターラー TGK(東京硝子器械)Fine 強磁力スターラーTGK(東京硝子器械)
85,980税込94,578特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
オイルバスを直接、台に乗せることができます。 有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。 内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。 固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400モーターインダクションフィードバック制御撹拌容量(L)0.05~3外形寸法(mm)154×181(230)×123H付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個TGK品番692-63-07-31質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付)磁力5500G(希土類ネオジウム)プレート寸法(Φmm)128
システムスタンド用地震対策用金具 TGK(東京硝子器械)システムスタンド用地震対策用金具TGK(東京硝子器械)
2,490税込2,739
1個
5日以内出荷
すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
TGK品番561-55-17-04型式地震対策用金具ベースストッパー
オールステンSスタンド( SUS) TGK(東京硝子器械)オールステンSスタンド( SUS)TGK(東京硝子器械)
117,400税込129,140
1個
5日以内出荷
すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
TF粘着フィルム VF-81 TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81TGK(東京硝子器械)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
TF粘着アルミフィルム AF-21 TGK(東京硝子器械)TF粘着アルミフィルム AF-21TGK(東京硝子器械)
29,997税込32,997
1個
63日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
TFE網 TGK(東京硝子器械)TFE網TGK(東京硝子器械)
26,900税込29,590
1個
5日以内出荷
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6
ベルトストッパー 軽量設備用 LB-N0558L TGK(東京硝子器械)ベルトストッパー 軽量設備用 LB-N0558LTGK(東京硝子器械)
14,500税込15,950
1箱
7日以内出荷
転倒・落下・破損防止!大切な機器を守ります。 穴あけ不要、工具不要、繰り返し使用可能。 狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応。 簡単着脱でメンテナンス時も困りません。 ベルト長さ調整で様々な設置状態に対応できます。 理化学機器の地震対策に最適。
材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト耐荷重(kg)50セット内容キャッチプレート×8個、バックル付きベルト×4本、マット×8枚(50×50×t5mm)種別転倒防止ストッパー
PTFE ネット TGK(東京硝子器械)PTFE ネットTGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6材質PTFE製
PTFE ネット 1000×1000mm TGK(東京硝子器械)PTFE ネット 1000×1000mmTGK(東京硝子器械)
48,900税込53,790
1枚
10日以内出荷
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6幅(mm)1000長さ(mm)1000材質PTFE製
耐薬シリコンマット 400×300×1t TGK(東京硝子器械)耐薬シリコンマット 400×300×1tTGK(東京硝子器械)
1,190税込1,309
1枚
3日以内出荷
耐薬・耐寒性に優れています。 実験台上での耐薬・耐熱用の一時保護マットや滑り止めマットに使用できます。
厚さ(mm)1材質シリコンゴム耐熱温度(℃)220寸法(mm)400×300耐寒温度(℃)-30
機器固定金具 TGK(東京硝子器械)機器固定金具TGK(東京硝子器械)
54,900税込60,390
1組
17日以内出荷
実験台に乗せた機器の転倒を防止します。付属のスパナで簡単に取付が可能。 フロント・バック金具による固定(天板への穴あけ不要)と、ネジによる固定が選択できます。 実験台天板奥行寸法750mm、厚み45mm、前部及び後部チリ寸法30mm以上が対象になります。また、天板下面に5mm以上の隙間が必要です。 実験台保護のため、ベース裏にはラバーを張付けています。 ベースは多孔加工のため機器に合わせてベルト固定位置を移動できます。
セット内容ベース:多孔式 スチール製 焼付塗装 ラバー付 2本(左右各1本)フロント金具・バック金具:ボルト固定式 スチール焼付塗装 4個(前後左右各1個)取付部品:M6ボルト M6用ボックススパナ 1式締付ベルト:ナイロン製 幅25mm 長さ4.5m フック・締付けラチェット付 2本種別落下防止器具ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5
Fine組立式架台 TGK(東京硝子器械)Fine組立式架台TGK(東京硝子器械)
86,724税込95,396
1組
3日以内出荷
実験室における万能型の組立式架台として、目的に応じて任意の形状・寸法の架台を実験台・床上または壁面に設置できます。 必要部品および各種付属品も豊富に取揃えています。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら