7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り 幅(mm)7 長さ(m)5
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFニードルバルブI型
ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。
1個
25,900 税込28,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFボルトナット
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
1個
2,190 税込2,409
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可 容量(mL)1.5 種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本 滅菌EOG滅菌 入数50組 オートクレーブの可否不可
1箱
8,090 税込8,899
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)バイオハザードラベル
鮮やかな蛍光色によって見落とすことがありません。すぐれた粘着性により使いやすいラベルです。器具、容器、危険物質、実験動物などにご使用ください。
文字内容バイオハザード
1箱(500枚)ほか
3,690 税込4,059
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)